Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

GRACO XHD413 Airless -ruiskupistoolin kärjen koko 0.013 tuumaa | AG9RTB 21YR95

GRACO XHD413 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.013 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9RTB Malli: XHD413Ristiviite: 21YR95

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€115.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmaton ruiskutuspistoolin kärki
VäriHarmaa
Max. Työpaine7250 psi
Kuvion koko8 "- 10"
Kierteen koko7 / 8 "
Vihjeiden koko0.013 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)7.62
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMax. TyöpaineKuvion kokoHinta
GRACO 286613 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko .013 | AB4ZFN 20L037 286613Musta4050 psi12 - 14 "€57.75
GRACO XHD213 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.013 tuumaa | AB6MJD 21YR93 XHD213Harmaa7250 psi4 "- 6"€109.95
GRACO XHD313 Ilmaton ruiskutuspistoolin kärjen koko 0.013 tuumaa | AB6MJE 21YR94 XHD313Harmaa7250 psi6 "- 8"€109.95
GRACO XHD513 Airless -ruiskupistoolin kärjen koko 0.013 tuumaa | AB6MJF 21YR96 XHD513Harmaa7250 psi10 "- 12"€115.92
GRACO LTX413 Ilmaton kärjen koko 0.013 tuuman kuvio 8-10 tuumaa | AC3UBJ 2WCW8 LTX413sininen4050 psi8 - 10 "€60.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GRACO XHD413 Airless Ruiskutuspistoolin kärjen kärjen koko 0.013 tuumaa
€115.92 / yksikkö