AQUATROL SAFETY VALVES 130-sarjan messinkivarmistusventtiili


Suodattaa
Rungon materiaali: Messinki , Levyn materiaali: Pronssi , Ulostulon koko: 1 / 4 " , Kokonaiskorkeus: 2.875 " , Painealue: 0 - 200 psi , Istuimen materiaali: Pronssi , Jousimateriaali: 316 Ruostumaton teräs , Temp. Alue: 0 astetta 406 astetta F , Testivipu: Kyllä
TyyliMalliTehdasasetusSisääntulon kokoTuloaukon tyyppiPistorasian tyyppiHinta (ei alv)
A
130B-15
15 psi3 / 8 "MNPTpurkautuneet€86.66
A
130A-15
15 psi1 / 4 "MNPTpurkautuneet€83.90
A
130C-15
15 psi1 / 2 "MNPTpurkautuneet€83.66
A
130C-25
25 psi1 / 2 "MNPTpurkautuneet€83.66
A
130B-25
25 psi3 / 8 "MNPTpurkautuneet€86.66
A
130A-25
25 psi1 / 4 "FNPTMNPT€83.90
A
130B-50
50 psi3 / 8 "MNPTpurkautuneet€86.66
A
130A-50
50 psi1 / 4 "MNPTpurkautuneet€83.90
A
130C-50
50 psi1 / 2 "MNPTpurkautuneet€83.66
A
130C-100
100 psi1 / 2 "MNPTpurkautuneet€83.66
A
130B-100
100 psi3 / 8 "MNPTpurkautuneet€86.66
A
130A-100
100 psi1 / 4 "MNPTpurkautuneet€83.90
A
130C-125
125 psi1 / 2 "MNPTpurkautuneet€83.66
A
130A-125
125 psi1 / 4 "MNPTpurkautuneet€83.90
A
130B-125
125 psi3 / 8 "MNPTpurkautuneet€86.66
A
130A-150
150 psi1 / 4 "MNPTpurkautuneet€83.90
A
130C-150
150 psi1 / 2 "MNPTpurkautuneet€83.66
A
130B-150
150 psi3 / 8 "MNPTpurkautuneet€86.66
A
130A-200
200 psi1 / 4 "MNPTpurkautuneet€83.90
A
130B-200
200 psi3 / 8 "MNPTpurkautuneet€86.66
A
130C-200
200 psi1 / 2 "MNPTpurkautuneet€83.66

130-sarjan messinkivarmistusventtiili

Aquatrol-turvaventtiilit on suunniteltu kompressoreihin, sterilointilaitteisiin, autoklaaveihin, kaasu- ja höyrylinjoihin, säiliöihin ja höyrypuhdistimiin. Nämä kestävät Aquatrol-venttiilit on valmistettu messingistä ja niissä on pronssipinnoitettu nostovipu, tarkasti limitetyt metalli-metalli-istuimet, ruostumattomasta teräksestä valmistetut jouset ja kiinteät puhallukset. Ne voivat toimia lämpötiloissa välillä 0-406 Fahrenheit-astetta ja kestävät 200 psi: n maksimipaineen. Näitä venttiilejä on saatavana FNPT / MNPT-tulo- ja MNPT / tuuletettu-ulostuloversioina.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?