HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS05112 Suora pistoke, uros, 12 jalan kaapelilla, 5-napainen | AD6ZVN 4CW25

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS05112 suora pistoke, uros, 12 jalkaa kaapelilla, 5 napaa

Tuote: AD6ZVN Malli: HPMS05112Ristiviite: 4CW25

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora pistoke
Kaapelin pituus12ft.
VäriMusta
Johtimen tyyppiKupari
Halkaisija0.99 "
Loppu 1 nastojen lukumäärä5
Lanka 17 / 8-16
Loppu 2 yhteystyyppiPaljas johto
IP-luokitus67
Takki väriMusta
Takin materiaaliPVC
Takin tyyppiNÄYTÄ
Maks. Vahvistimet10
Maks. Jännite600 VAC/DC
NEMA-luokitus4, 4X, 12, 13
Johtimien lukumäärä5
Temp. alue-20 astetta 105 astetta C.
Lämpötila-alue-20 - 105 astetta C
Langan koko16AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.59
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)30.48
HS-koodi8544429000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Päätteen 1 liitäntätyyppi (pistoke)
    • 1. loppu sukupuoli (mies)
    • End 1 Keyway (yksittäinen)
    • Päät 1 pistokkeen pää (suora)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaTakin tyyppiJohtimien lukumääräHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS02101 Suora pistoke, uros, 1-jalkaisella kaapelilla, 2-napainen | CE6VGJ HPMS021010.99 "NÄYTÄ2-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS02103 Suora pistoke, uros, 3-jalkaisella kaapelilla, 2-napainen | CE6VGK HPMS021030.99 "NÄYTÄ2-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS02106 Suora pistoke, uros, 6-jalkaisella kaapelilla, 2-napainen | CE6VGL HPMS021060.99 "NÄYTÄ2-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS02109 Suora pistoke, uros, 9 jalan kaapelilla, 2-napainen | CE6VGM HPMS021090.99 "NÄYTÄ2-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS02120 Suora pistoke, uros, 20 jalan kaapelilla, 2-napainen | CE6VGN HPMS021200.99 "NÄYTÄ2-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS02125 Suora pistoke, uros, 25 jalan kaapelilla, 2-napainen | CE6VGP HPMS021250.99 "NÄYTÄ2-
Tarjouspyyntö
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS02130 Suora pistoke, uros, 30 jalan kaapelilla, 2-napainen | CE6VGQ HPMS021300.99 "NÄYTÄ2-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HPMS05112 suora pistoke, uros, 12 jalkaa kaapelilla, 5 napaa