RULAND MANUFACTURING 6 Säteen liikkeenohjausliittimet


Suodattaa
Maali: Kirkas , Max. Kulmavirhe: 3 Tutkinnot , Max. RPM: 6000 , Ruuvin tyyppi: Kantaruuvi
TyyliMalliMaks. Lämpötila Alue (F)Pora Dia.Puhdistus Dia.Pienin BoreDia ulkopuolella.KokonaispituusRuuvin kokoKokoHinta (ei alv)
A
FCR12-5-3-A
2255/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-€92.22
A
FCR24-10-6-A
2255/8 x 3/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-€198.71
A
FCR24-10-10-A
2255/8 x 5/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-€198.71
A
FCR24-12-8-A
2253/4 x 1/2 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-€198.71
A
FCR24-8-6-A
2251/2 x 3/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-€186.87
A
FCR16-5-5-A
2255/16 x 5/16 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-€108.16
A
FCR16-6-4-A
2253/8 x 1/4 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-€108.16
A
FCR20-8-5-A
2251/2 x 5/16 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-€159.95
A
FCR20-6-5-A
2253/8 x 5/16 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-€159.95
A
FCR20-6-6-A
2253/8 x 3/8 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-€159.95
A
FCR24-12-10-A
2253/4 x 5/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-€207.52
A
FCR16-6-6-A
2253/8 x 3/8 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-€108.12
A
FCR24-12-6-A
2253/4 x 3/81.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-€198.71
A
FCR12-4-3-A
2251/4 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-€92.22
A
FCR12-5-4-A
2255/16 x 1/4 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-€92.22
A
FCR12-5-5-A
2255/16 x 5/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-€92.22
A
FCR16-4-4-A
2251/4 x 1/4 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-€108.16
A
FCR16-5-4-A
2255/16 x 1/4 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-€108.16
A
FCR10-4-3-A
2251/4 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-€88.46
A
FCR10-4-4-A
2251/4 x 1/4 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-€88.46
A
FCR12-3-3-A
2253/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-€92.22
A
FCR20-8-8-A
2251/2 x 1/2 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-€159.95
A
FCR20-5-5-A
2255/16 x 5/16 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-€159.95
A
FCR16-6-5-A
2253/8 x 5/16 "1.117 "-1"1.5 "M4 mm-€108.16
A
FCR24-12-12-A
2253/4 x 3/4 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-€198.71
A
FCR10-3-3-A
2253/16 x 3/16 "0.796 "-0.625 "1"M3 mm-€88.46
A
FCR12-4-4-A
2251/4 x 1/4 "0.879 "-0.75 "1.25 "M3 mm-€102.23
A
FCR24-8-8-A
2251/2 x 1/2 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-€198.71
A
FCR24-10-8-A
2255/8 x 1/2 "1.642 "-1.5 "2.25 "M5 mm-€198.71
A
FCR20-8-6-A
2251/2 x 3/8 "1.459 "-1.25 "1.75 "M5 mm-€159.95
B
FCR24-5 / 8 "-15MM-A
225 Tutkinnot5/8 x 15 mm41.71mm15mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€198.71
B
FCR24-3 / 4 "-15MM-A
225 Tutkinnot3/4 x 15 mm41.71mm15mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€198.87
B
FCR24-3 / 4 "-12MM-A
225 Tutkinnot3/4 x 12 mm41.71mm12 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€198.87
B
FCR24-3 / 4 "-11MM-A
225 Tutkinnot3/4 x 11 mm41.71mm11 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€198.71
B
FCR24-16MM-5/8"-A
225 Tutkinnot16mm x 5/8 "41.71mm0.625 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€198.71
B
FCR24-20MM-3/4"-A
225 Tutkinnot20mm x 3/4 "41.71mm0.750 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€198.71
B
FCR24-1 / 2 "-12MM-A
225 Tutkinnot1/2 x 12 mm41.71mm12 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€186.87
B
FCR24-1 / 2 "-11MM-A
225 Tutkinnot1/2 x 11 mm41.71mm11 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€198.71
B
FCR24-6-6-A
225 Tutkinnot3/8 x 3/8 "41.71mm0.375 "38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€164.67
B
FCR24-20MM-1/2"-A
225 Tutkinnot20mm x 1/2 "41.71mm0.500 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€170.43
B
FCR24-16MM-1/2"-A
225 Tutkinnot16mm x 1/2 "41.71mm0.500 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€198.71
B
FCR24-3 / 4 "-14MM-A
225 Tutkinnot3/4 x 14 mm41.71mm14mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€198.71
B
FCR24-15MM-1/2"-A
225 Tutkinnot15mm x 1/2 "41.71mm0.500 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€198.71
B
FCR24-3 / 4 "-10MM-A
225 Tutkinnot3/4 x 10 mm41.71mm10mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€198.71
B
FCR24-20MM-5/8"-A
225 Tutkinnot20mm x 5/8 "41.71mm0.625 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€198.71
B
FCR24-5 / 8 "-12MM-A
225 Tutkinnot5/8 x 12 mm41.71mm12 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€198.71
B
FCR24-3 / 4 "-16MM-A
225 Tutkinnot3/4 x 16 mm41.71mm16 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€199.07
B
FCR24-1 / 2 "-10MM-A
225 Tutkinnot1/2 x 10 mm41.71mm10mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€198.71
B
FCR24-14MM-1/2"-A
225 Tutkinnot14mm x 1/2 "41.71mm0.500 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€198.71
B
FCR24-5 / 8 "-10MM-A
225 Tutkinnot5/8 x 10 mm41.71mm10mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€170.77
B
FCR24-5 / 8 "-11MM-A
225 Tutkinnot5/8 x 11 mm41.71mm11 mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€198.71
B
FCR24-5 / 8 "-14MM-A
225 Tutkinnot5/8 x 14 mm41.71mm14mm38.1mm57.2mmM5 mmFCR24€198.71
C
FCR20-8-5-SS
3501/2 x 5/16 "1.459 "-1.25 "1.75 "M6 mm-€405.60
C
FCR24-10-10-SS
3505/8 x 5/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "M6 mm-€516.00
C
FCR24-12-6-SS
3503/4 x 3/81.642 "-1.5 "2.25 "M6 mm-€529.13
C
FCR24-10-6-SS
3505/8 x 3/8 "1.642 "-1.5 "2.25 "M6 mm-€516.00
C
FCR20-6-5-SS
3503/8 x 5/16 "1.459 "-1.25 "1.75 "M6 mm-€405.60
C
FCR16-6-5-SS
3503/8 x 5/16 "1.117 "-1"1.5 "M5 mm-€265.87
C
FCR12-5-3-SS
3505/16 x 3/16 "0.879 "-0.75 "1.25 "M4 mm-€215.80
C
FCR24-12-12-SS
3503/4 x 3/4 "1.642 "-1.5 "2.25 "M6 mm-€529.13
C
FCR24-10-8-SS
3505/8 x 1/2 "1.642 "-1.5 "2.25 "M6 mm-€552.26

6 Säteen liikkeenohjausliittimet

Ruland Manufacturingin yksiosaiset liikkeenohjauskytkimet on asennettu kahdelle akselille, jotka liikkuvat samalla nopeudella ja samaan suuntaan, estääkseen akselien välisen epätasaisuuden (jopa 2 astetta). Ne ovat ihanteellisia kevyisiin voimansiirtosovelluksiin. Tasapainoinen yksiosainen muotoilu sisältää 3 sarjaa 2 palkkia keskellä, mikä takaa suuren vääntömomentin, pienen kelauksen ja lisää jäykkyyttä. Korkiruuvit sopivat tiukasti akseleihin aiheuttamatta pinnan rakoilua. Valitse laaja valikoima liikkeenohjauskytkimiä, saatavana alumiini- ja ruostumattomasta teräksestä Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?