Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HJ1059G Liquid Tight Connector 1/2 tuuman harmaa | AE3FJB 5D530

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HJ1059G nestetiivis liitin 1/2 tuuman harmaa

Varastossa
Tuote: AE3FJB Malli: HJ1059GRistiviite: 5D530

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNestetiukka liitin
VäriHarmaa
Putken koko1 / 2 "
Connector TypeSuoraan
Johdon halkaisija. Alue5/16 "- 3/8"
Pituus3.75 "
MateriaaliNylon

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Johtojen määrä (1)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriPutken kokoKorkeuseräPituusMateriaaliLeveysHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1010ZP Liquid Tight Connector 3/8 tuuman musta | AC4AEX 2XYL8 SHC1010ZPMusta3 / 8 "-Nestetiukka liitin1 14 / 64 "Sinkitty teräs-€17.89
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1011CR Liquid Tight Connector 3/8 tuuman valkoinen | AC4AEY 2XYL9 SHC1011CRValkoinen3 / 8 "-Nestetiukka liitin1 17 / 32 "Nylon-€22.39
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1012CR Liquid Tight Connector 3/8 tuuman sininen | AC4AEZ 2XYN1 SHC1012CRsininen3 / 8 "-Nestetiukka liitin1 17 / 32 "Nylon-€17.47
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1019CR Liquid Tight Connector 1/2 tuuman vihreä | AC4AFA 2XYN2 SHC1019CRVihreä1 / 2 "-Nestetiukka liitin2 3 / 64 "Nylon-€15.07
HUBBELL-JOHDONLAITE-KELLEMS SHC1020ZP Nestetiukka liitin 1 / 2tuumaa. Oranssi | AC4AFB 2XYN3 SHC1020ZPOranssi1 / 2 "-Nestetiukka liitin1 24 / 32 "Sinkitty teräs-€18.45
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1027ZP Liquid Tight Connector 1 / 2in. Keltainen | AC4AFC 2XYN4 SHC1027ZPKeltainen1 / 2 "-Nestetiukka liitin2 3 / 64 "Sinkitty teräs-€21.08
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SHC1028ZP Liquid Tight Connector 1 / 2in. Orkidea | AC4AFD 2XYN5 SHC1028ZPOrkidea1 / 2 "-Nestetiukka liitin2 3 / 64 "Sinkitty teräs-€20.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HJ1059G nestetiivis liitin 1/2 tuuman harmaa
€15.26 / yksikkö