Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIEMENS BQD140 Molded Case Circuit Breater, BQD-sarja, 1 napainen, 45A, 277VAC | CE6LHX

SIEMENS BQD140 Molded Case -virtakatkaisija, BQD-sarja, 1 napa, 45 A, 277 VAC

Varastossa
Tuote: CE6LHX Malli: BQD140

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria40
KehystyyppiBQD
Napojen lukumäärä1
Jännite277V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Siemensin BQD140-muovikotelon suojakatkaisin suojaa lieviltä ylikuormituksilta ja voimakkailta ylivirroilta
    • Sisältää lämpömagneettisen laukaisun, joka tarjoaa sekä pitkäaikaisia ​​että hetkellisiä virranrajoitustoimintoja
    • Varustettu vaihtotoimilaitteella manuaalista laukaisua ja laukaisun osoittamista varten
    • Pulttikiinnitys asennettavaksi sekä pysty- että vaakasuunnassa
    • UL-luetteloitu ja CSA-sertifioitu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaNapojen lukumääräJänniteHinta
SIEMENS BQD245 Pulttikytkin Bqd 45 Amp 480vac 2p 14kaic @ 480v | AG8MEP BQD 24545A2480V€254.86
SIEMENS BQD250 Pulttikytkin Bqd 50 Amp 480vac 2p 14kaic @ 480v | AG8MEQ BQD 25050A2480V€154.83
SIEMENS BQD260 Pulttikytkin Bqd 60 Amp 480vac 2p 14kaic @ 480v | AG8MER BQD 26060A2480V€154.83
SIEMENS BQD270 Pulttikytkin Bqd 70 Amp 480vac 2p 14kaic @ 480v | AG8MET BQD 27070A2480V€207.96
SIEMENS BQD280 Bolt On Katkaisija Bqd 80 A 480vac 2p 14kaic@480v | AG8MEU BQD 28080A2480V€254.86
SIEMENS BQD290 Pulttikytkin Bqd 90 Amp 480vac 2p 14kaic @ 480v | AG8MEV BQD 29090A2480V€1,759.08
SIEMENS BQD3100 Pulttikytkin Bqd 100 Amp 480vac 3p 14kaic @ 480v | AG8MEW BQD 3100100A3480V€2,049.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS BQD140 Molded Case -virtakatkaisija, BQD-sarja, 1 napa, 45 A, 277 VAC
€86.16 / yksikkö