Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHTOLAITE-KELLEMS HBL9460A -liitin 60a 125 / 250v 14-60r 3p 4w 1ph | AE7LGR 5Z887

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9460A Pistoke 60a 125/250v 14-60r 3p 4w 1ph

Varastossa
Tuote: AE7LGR Malli: HBL9460ARistiviite: 5Z887

Hanki se saattaa 20, maanantai
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
€310.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUppoasennettava astia
Ampeeria60
Sovellus YmpäristöTeollisuusympäristöt
VäriMusta
VelvollisuusRaskas
Luokkamäärittely
HP3 LL (2 LN)
IP-luokitus20
MateriaaliTermoplastinen polyesteri
AsennustyyppiHuuhdella
NEMA-kokoonpano14-60R
Jengien lukumäärä1
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Pistorasian tyyppiYksi
Vaihe1
Virran merkkivaloEi
YlijännitesuojaEi
Jännite125 / 250 VAC
SäänkestäväEi
JohdotusmenetelmäSelkä ja sivu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.27
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)8.38
Laivan leveys (cm)7.37
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. HPAmpeeriaLiitännätNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheHinta
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL7301A Suora terän astia, 4-P 4-W maadoittamaton, 60A 3 Ph 120 / 208VAC, 18-60R | AC8QDA 3D240 HBL7301A7.560Takana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet18-60R18-60R 4, 4X, 124-napainen4-johdinKolme vaihetta€323.01
HUBBELL-KIINNITYSLAITE-KELLEMS HBL7962 Suora terälokero, 3-P 3-W maadoittamaton, 50A 125 / 250V, 10-50R, Musta | AE7LFQ 5Z840 HBL7962350Selkä ja sivu kytketty10-50R10-50R3-napainen3-johdinYksivaihe€83.79
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL9350 Astia 30a 125 / 250v 10-30r 3p 3w 1ph | AE7LFR 5Z841 HBL9350-30-10-30R-331€59.44
HUBBELL-KIINNITYSLAITE-KELLEMS HBL9430A Suora terän astia, 3-P 4-W maadoitus, 30A 125 / 250V, 14-30R, Musta, 1 kpl | AE7LGM 5Z883 HBL9430A230Takana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet14-30R14-30R3-napainen4-johdinYksivaihe€194.13
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL9450A Suora terän astia, 3-P 4-W maadoitus, 50A 125 / 250V, 14-50R, Musta, 1 kpl | AE7LGP 5Z885 HBL9450A350Takana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet14-50R14-50R3-napainen4-johtiminen maadoitusYksivaihe€269.48
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL8430A Suora terälokero, 3-P 4-W maadoitus, 30A 3-vaiheinen 250VAC, 15-30R, musta | AE7LGU 5Z889 HBL8430A330Takana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet15-30R15-30R3-napainen4-johdinKolme vaihetta€207.99
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL8450A Suora terälokero, 3-P 4-W maadoitus, 50A 3-vaiheinen 250VAC, 15-50R, musta | AE7LGW 5Z891 HBL8450A7.550Takana ja sivulla olevat johdinruuviliittimet15-50R15-50R3-napainen4-johdinKolme vaihetta€271.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL9460A Pistoke 60a 125/250v 14-60r 3p 4w 1ph
€310.88 / yksikkö