Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 12 PH-SS kuusiokantapistoke 316 ruostumatonta terästä 3/4 tuumaa | AA6PVR 14M061

PARKER 12 PH-SS kuusiokolotulppa 316 ruostumatonta terästä 3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA6PVR Malli: 12 PH-SSRistiviite: 14M061
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
€59.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKuusiokanta
Rungon materiaali316 Ruostumaton teräs
Yhteyden tyyppiMNPT
Kuusiokoko1-1 / 16 "
Max. Paine6400 psi
Putken koko3 / 4 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.29
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKuusiokokoMax. PainePutken kokoHinta
PARKER 2 PH-SS-kuusiokoloputki 1/8 tuuman kuusikulmainen 7/16 | AA9HVN 1DGR8 2 PH-SS7 / 16 "9700 psi1 / 8 "€14.00
PARKER 4 PH-SS 316 ruostumaton teräs kuusiokolotulppa, MNPT liitosliitos | AA9HVP 1DGR9 4 PH-SS9 / 16 "8000 psi1 / 4 "€17.08
PARKER 6 PH-SS kuusiokantapistoke 3/8 tuuman kuusiokolo 11/16 | AA9HVQ 1DGT1 6 PH-SS11 / 16 "7600 psi3 / 8 "€21.16
PARKER 8 PH-SS kuusiokantainen tulppa, 1/2 tuuman putkikoko, 7/8 tuuman kuusiokoko | AA9HVR 1DGT2 8 PH-SS7 / 8 "7000 psi1 / 2 "€31.53
PARKER 1 PH-SS kuusiokantapistoke 1/16 tuumaa 10 Psi | AF500GWQ 7YZ20 1 PH-SS3 / 8 "10,500 psi1 / 16 "€15.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 12 PH-SS kuusiokolotulppa 316 ruostumatonta terästä 3/4 tuumaa
€59.27 / yksikkö