INGERSOLL-RAND 2DA2SA vasarahaketus | AD8KJN 4KR81

INGERSOLL-RAND 2DA2SA Hammer Chipping

Varastossa
Tuote: AD8KJN Malli: 2DA2SARistiviite: 4KR81

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€875.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmasiru vasara
Ilmansuodatin7 / 8 "-24
Keskimääräinen CFM @ 15 sekunnissa7.0
Iskut minuutissa2200
CFM @ täysi kuorma28.0
VelvollisuusTeollinen
Kahvan tyyppiD-tyyppi
Min. Letku1"
Kokonaispituus13.75 "
Vaadittu paine90 psi
Varren koko0.68 "
Varren tyyppiPyöreä
Iskunpituus2-1 / 4 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 7.2
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)52.83
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8467191000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliIlmansuodatinKeskimääräinen CFM @ 15 sekunnissaIskut minuutissaCFM @ täysi kuormaKokonaispituusVarren kokoVarren tyyppiHinta
INGERSOLL-RAND W2A2 -vasaran haketus 28 cfm | AD3CPN 3Y445 W2A23 / 8 "7.0-28.016.375 "0.68 "Pyöreä€1,214.99
INGERSOLL-RAND 4A2SA vasaran haketus 29 cfm | AD3CQZ 3Y545 4A2SA3 / 8 "7.2148029.018.875 "0.68 "Pyöreä€1,011.14
INGERSOLL-RAND 4A1SA vasaran haketus 29 cfm | AD3CRA 3Y546 4A1SA3 / 8 "7.2148029.018.875 "0.58 "Hex€970.27
INGERSOLL-RAND 3A1SA vasaran haketus 29 cfm | AD3CRB 3Y571 3A1SA3 / 8 "7.2172529.017.875 "0.58 "Hex€1,023.07
INGERSOLL-RAND 2A1SA Vasaran haketus 28 cfm | AD3CRC 3Y574 2A1SA3 / 8 "7.0230028.016 "0.58 "Hex€966.42

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

INGERSOLL-RAND 2DA2SA Hammer Chipping
€875.14 / yksikkö