Sovellusympäristö: Teollisuusympäristöt , Väri: Musta , Syvyys: 6" , Tehtävä: Raskas , Arvosana: määrittely , IP-luokitus: 20 , Asennustyyppi: Huuhdella , Ovien lukumäärä: 1 , Ryhmät: 1 , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja , Pistorasiatyyppi: Yksi , Virran merkkivalo: Ei , Tuot. Kuvaus: Ei maadoitusta, Finder Groove , Ylijännitesuoja: Ei , Kytkentätapa: Selkä ja sivu
Suorateräiset teollisuusastiat, 2/3/4-napaiset
Hubbell Wiring Device-Kellems teollisuuslaatuiset suorat teräliittimet yhdistävät sähkölaitteet sähköverkkoon ja estävät johtojen tahattoman irtoamisen tärinän tai minkä tahansa liikkeen vuoksi rakennus- ja teollisuussovelluksissa. Näissä yksittäisissä naarasliittimissä on taka- ja sivujohdotus nopeampaa optimointia varten asennuksen aikana. Niissä on termoplastinen/fenolikotelo, messinkikoskettimet ja teräksinen asennuslevy iskun- ja korroosionkestävyyden ja kestävyyden takaamiseksi. Ne kestävät jatkuvaa käyttölämpötilaa jopa 75 astetta C. Valitse laajasta valikoimasta näitä 30 / 50 / 60 A pistorasioita, joita on saatavana 125 V, 120/208 V ja 250 V jännitteillä.