HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7408C Laipallinen tulo, 20A, 3-vaihe, 120/208VAC, 4-napainen, 4-johtiminen maadoittamaton, valkoinen | CE6TBU

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7408C laipallinen tulo, 20A, 3-vaihe, 120/208VAC, 4-napainen, 4-johtiminen maadoittamaton, valkoinen

Tuote: CE6TBU Malli: HBL7408C
€81.30 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipallinen sisääntulo
VäriValkoinen
LiitännätTakana langalliset ruuviliittimet
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCETakana langalliset ruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus2.3 "
EristysEristetty runko
Pituus3.06 "
MateriaaliNylon
AsennusRuuvikiinnitys
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä4-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
VaiheKolme vaihetta
Lämpötila LuokitusSuurin jatkuva: 75 astetta C; Pienin jatkuva: -40 astetta C ilman vaikutusta, -25 astetta. vaikutus.
Jännitearvot3-vaiheinen WYE 120/208 VAC
Teho5000 W
Leveys3.06 "
Langan koko# 16 AWG - # 10 AWG

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL7408C laipallinen tulo, 20A, 3-vaihe, 120/208VAC, 4-napainen, 4-johtiminen maadoittamaton, valkoinen
€81.30 / yksikkö