A Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 2" , Tyynyn tyyppi: Säädettävä , Sylinterin tyyppi: NFPA , Päätykannen materiaali: Ruostumaton teräs , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Ladata: 785 lb , Max. Paine: 250 psi , Kiinnitys: Etulaippa , Männän materiaali: Alumiiniseos , Männänvarren materiaali: Ruostumaton teräs , Portin koko: 3 / 8 "NPT , Rodin halkaisija: 5 / 8 " , Tangon kierteen pituus: 3 / 4 " , Tangon kierteen koko: 1 / 2 "-20 , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -20 - 200 astetta F , Raidetangon materiaali: Ruostumaton teräs , Putken materiaali: Ruostumaton teräs