BUSSMANN 170M High Speed ​​Square Body -sulake, koko 1, 80 Visuaalinen ilmaisin


Suodattaa
AC-jänniteluokitus: 690 VAC , Luokka: Luokka AR , Liitäntätyyppi: Terän pää , DC-jänniteluokitus: 690 VDC , Sulakkeen ilmaisin: Yläsulakkeen tilan ilmaisin , Mfr. Sarja: 170M tyyppi 80 , Asennustyyli: Nasta , Pakkaus: Pääosa , Tuotetyyppi: Nopea neliösulake , Muoto: Neliömäinen runko , Lopetustyyppi: Pultti alas , Jännite (AC): 690 VAC , Jännitteen luokitus: 690V, 700V , Wattitappiot: 95W
TyyliMalliLeveysVartalo tyyliNykyinen arvosteluKorkeusKeskeytysluokituseräPituusTyyppiHinta (ei alv)
A
170M5016
-Neliön muotoiset runkosulakkeet1kA--Terän sulake-Nopea sulake€417.27
B
170M5018
-Neliönmuotoinen runko1.25kA--Puolijohdesulake-Nopea sulake€588.19
A
170M5017
-Neliön muotoiset runkosulakkeet1.1kA--Terän sulake-Nopea sulake€544.74
C
170M5011
-Neliön muotoiset runkosulakkeet550A--Terän sulake-Nopea sulake€284.21
D
170M5010
-Neliön muotoiset runkosulakkeet500A--Sulake-Nopea sulake€272.73
A
170M5009
-Neliönmuotoinen runko450A--Puolijohdesulake-Nopea sulake€419.73
A
170M5008
-Neliön muotoiset runkosulakkeet400A--Sulake-Nopea sulake€419.73
A
170M5012
-Neliön muotoiset runkosulakkeet630A--Terän sulake-Nopea sulake€419.73
E
170M5014
-Neliön muotoiset runkosulakkeet800A--Sulake-Nopea sulake€433.71
F
170M5015
61mmNeliön muotoiset runkosulakkeet900A50mm200kATerän sulake61mmNopea sulake€433.71
G
170M5013
165 mmNeliön muotoiset runkosulakkeet700A66 mm200 kANopea sulake286 mmSulake€319.62

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?