Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL69W83 Vesitiivis lukituspistoke, 4 napaa, 5 johtoa, 3 vaihetta | BD3XVH 49YK36

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL69W83 Vesitiivis lukituspistoke, 4 napaa, 5 johtoa, 3 vaihetta

Varastossa
Tuote: BD3XVH Malli: HBL69W83Ristiviite: 49YK36

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€294.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesitiivis lukitusastia
VäriKeltainen
Nykyinen arvostelu30 A
Korkeus2.92 "
Pituus4.56 "
NEMA-luokitusL23-30R
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5-johdin
Jännitearvot3-vaiheinen Y 347/600 VAC
Leveys3.1 "
Langan koko# 18 AWG - # 8 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nostokannella

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitearvotVäriNykyinen arvosteluLeveysLangan kokoKorkeusPituusNEMA-luokitusHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL69W81 Vesitiivis lukituspistoke, 4 napaa, 5 johtoa, 3 vaihetta | BD3MQM 49YK35 HBL69W813-vaiheinen Y 120/208 VACKeltainen30 A3.1 "# 18 AWG - # 8 AWG2.92 "4.56 "L21-30R€258.93
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W82 Vesitiivis lukituspistoke, L22-20R, 4 napaa, 5 johtoa, 3-vaihe | BD3PJJ 49YK40 HBL67W823-vaiheinen Y 277/480 VACKeltainen20 A3.1 "# 18 AWG - # 8 AWG2.92 "4.56 "L22-20R€304.80
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL69W82 Vesitiivis lukituspistoke, 30, L22-30R, 4 napaa, 5 johtoa, 3-vaihe | BD3YVK 49YK39 HBL69W823-vaiheinen Y 277/480 VACKeltainen30 A3.1 "# 18 AWG - # 8 AWG2.92 "4.56 "L22-30R€300.23
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W09 Vesitiivis lukituspistoke, Ei-NEMA, 4 napaa, 4 johtoa, 3 vaihetta | BD4EEB 49YK38 HBL67W093-vaiheinen Y 120/208 VACKeltainen20 A3.1 "# 18 AWG - # 8 AWG3.46 "4.56 "-€262.20
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W83 Vesitiivis lukituspistoke, 4 napaa, 5 johtoa, 3 vaihetta | BD4HZE 49YK45 HBL67W833-vaiheinen Y 347/600 VACKeltainen20 A3.1 "# 18 AWG - # 8 AWG2.92 "4.56 "L23-20R€297.95
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W81 Vesitiivis lukituspistoke, 4 napaa, 5 johtoa, 3 vaihetta | BD4KBQ 49YK37 HBL67W813-vaiheinen Y 120/208 VACKeltainen20 A3.1 "# 18 AWG - # 8 AWG2.92 "4.56 "L21-20R€295.96
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6375S Vesitiivis lukituspistoke, 50, Ei-NEMA, 2 napaa, 4 johtoa, 1 vaihe | CE6TCN 24Y054 HBL6375S125 / 250 VMusta50 A3.43 "# 10 AWG - # 6 AWG3.75 "3.8mm-€401.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL69W83 Vesitiivis lukituspistoke, 4 napaa, 5 johtoa, 3 vaihetta
€294.13 / yksikkö