PARKER Urospuoliset suorat liittimet, käytetään kaasu-/nestemäisille nesteille


Suodattaa
Yhteystyyppi: A-LOK (R) x MNPT
TyyliMalliPutken kokoPerusmateriaaliRungon materiaaliPakkauskierteen kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta (ei alv)
A
8MSC12N-B
1 / 2 "MessinkiMessinki1 / 2 "1-1 / 16 "2200 psi3 / 4 "-40 - 400 astetta F€46.79
B
4MSC2N-S
1 / 4 "HiiliteräsHiiliteräs1 / 4 "1 / 2 "9700 psi1 / 8 "-20 - 800 astetta F€20.34
C
2M1SC2-316
1 / 8 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs1 / 8 "3 / 8 "10,900 psi1 / 8 "-425 - 1200 astetta F€28.38
A
2MSC4N-B
1 / 8 "MessinkiMessinki1 / 8 "9 / 16 "3600 psi1 / 4 "-40 - 400 astetta F€19.66
B
12MSC12N-S
3 / 4 "HiiliteräsHiiliteräs3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI3 / 4 "-20 - 800 astetta F€64.14
B
12MSC8N-S
3 / 4 "HiiliteräsHiiliteräs3 / 4 "1-1 / 16 "5100 PSI1 / 2 "-20 - 800 astetta F€56.84
A
6MSC2N-B
3 / 8 "MessinkiMessinki3 / 8 "5 / 8 "2300 psi1 / 8 "-40 - 400 astetta F€18.76
A
6MSC2N-S
3 / 8 "MessinkiMessinki3 / 8 "5 / 8 "2300 psi1 / 8 "-40 - 400 astetta F€25.97
C
3MSC4N-316
3 / 16 "Ruostumaton teräsRuostumaton teräs3 / 16 "9 / 16 "10,300 psi1 / 4 "-425 - 1200 astetta F€34.83
B
10MSC8N-S
5 / 8 "HiiliteräsHiiliteräs5 / 8 "15 / 16 "5400 psi1 / 2 "-20 - 800 astetta F€47.51
A
5MSC4N-B
5 / 16 "MessinkiMessinki5 / 16 "9 / 16 "2800 psi1 / 4 "-40 - 400 astetta F€5.11

Urospuoliset suorat liittimet, käytetään kaasu-/nestemäisille nesteille

Parkerin urosliittimiä käytetään prosessiinstrumentoinnissa, analyyttisissä asennuksissa ja teollisissa sovelluksissa varmistamaan varma ja vuodattama liitos liitosten välillä. Nämä suorat urosliittimet on valmistettu messingistä / hiiliteräksestä / ruostumattomasta teräksestä, ja ne tarjoavat kestävyyttä, korroosionkestävyyttä ja korkeita lämpötiloja ja paineita. Niissä on myös kaksi holkkirakennetta, jotka tarjoavat vahvan mekaanisen ja tärinää estävän pidon putkista ja ne voidaan asentaa molemmilta puolilta. Valitse joukosta näitä A-lukitusputkiliittimiä, jotka ovat saatavilla 2200–10900 psi:n paineluokissa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?