Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL563P6W nastaholkkitulppa | AC8QNQ 3D924

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL563P6W Pin Sleeve Plug

Varastossa
Tuote: AC8QNQ Malli: HBL563P6WRistiviite: 3D924
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
€910.78 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappi ja holkkitulppa
Ampeeria63
Rungon materiaaliZytel 801 nylon
Väripunainen
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5
Vaihe3
Jännite415 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)28.19
Laivan pituus (cm)14.22
Laivan leveys (cm)11.68
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheAmpeeriaRungon materiaaliJänniteJännitearvotVäriHPeräHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460P9V05 -nastaholkkitulppa | AC8QAL 3D163 HBL460P9V05360Zytel 801 nylon250 VAC-sininen5Tappi ja holkkitulppa€869.23
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100P7W Iec-nasta- ja holkkitulppa, uros, 100 A, 480 VAC, 2-napainen, punainen | AC8QLF 3D677 HBL3100P7W1100Zytel 801 nylon480 VAC480 VACpunainen-IEC-nasta ja holkkitulppa€1,097.26
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100P12 Iec-tappi ja holkkitulppa, uros, 100 A, 125 - 250 V, keltainen | AD7ART 4D343 M4100P121100Nylon125/250125 / 250 VACKeltainen-IEC-nasta ja holkkitulppa€1,743.87
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100P9 Iec-tappi ja holkkitulppa, uros, 100A, 120-208 VAC, keltainen | AD7ARV 4D348 M5100P93100Nylon120/208120 / 208 VACKeltainen10IEC-nasta ja holkkitulppa€1,836.41
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS C420P7W Tappi ja holkkitulppa 20A Punainen | AD7YFR 4HD05 C420P7W320Nylon480 VAC-punainen-Tappi ja holkkitulppa€90.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL563P6W Pin Sleeve Plug
€910.78 / yksikkö