Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100P9 Iec-tappi ja holkkitulppa, uros, 100A, 120-208 VAC, keltainen | AD7ARV 4D348

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100P9 Iec Pin ja Sleeve Plug, uros, 100A, 120 - 208 VAC, keltainen

Varastossa
Tuote: AD7ARV Malli: M5100P9Ristiviite: 4D348
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
€1,836.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta ja holkkitulppa
Ampeeria100
Rungon materiaaliNylon
VäriKeltainen
JohtotyyppiKannettava
Nykyinen arvostelu100 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
HP10
MateriaaliYhdistetty
AsennustyyliJohto
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5
Vaihe3
TyyppiTappi ja hiha
Jännite120/208
Jännitearvot120 / 208 VAC
Teho20800
Langan koko# 3 - # 1/0 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.665
Laivan korkeus (cm)13.97
Laivan pituus (cm)35.81
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheAmpeeriaRungon materiaaliJänniteJännitearvotVäriHPeräHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460P9V05 -nastaholkkitulppa | AC8QAL 3D163 HBL460P9V05360Zytel 801 nylon250 VAC-sininen5Tappi ja holkkitulppa€869.23
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100P7W Iec-nasta- ja holkkitulppa, uros, 100 A, 480 VAC, 2-napainen, punainen | AC8QLF 3D677 HBL3100P7W1100Zytel 801 nylon480 VAC480 VACpunainen-IEC-nasta ja holkkitulppa€1,097.26
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL563P6W nastaholkkitulppa | AC8QNQ 3D924 HBL563P6W363Zytel 801 nylon415 VAC-punainen-Tappi ja holkkitulppa€910.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100P12 Iec-tappi ja holkkitulppa, uros, 100 A, 125 - 250 V, keltainen | AD7ART 4D343 M4100P121100Nylon125/250125 / 250 VACKeltainen-IEC-nasta ja holkkitulppa€1,743.87
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS C420P7W Tappi ja holkkitulppa 20A Punainen | AD7YFR 4HD05 C420P7W320Nylon480 VAC-punainen-Tappi ja holkkitulppa€90.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100P9 Iec Pin ja Sleeve Plug, uros, 100A, 120 - 208 VAC, keltainen
€1,836.41 / yksikkö