Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS C420P7W Tappi ja holkkitulppa 20A Punainen | AD7YFR 4HD05

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS C420P7W Pin Ja Sleeve Plug 20A punainen

Varastossa
Tuote: AD7YFR Malli: C420P7WRistiviite: 4HD05

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€90.68 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTappi ja holkkitulppa
Ampeeria20
Rungon materiaaliNylon
Väripunainen
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe3
Jännite480 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVaiheAmpeeriaRungon materiaaliJänniteJännitearvotVäriHPeräHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460P9V05 -nastaholkkitulppa | AC8QAL 3D163 HBL460P9V05360Zytel 801 nylon250 VAC-sininen5Tappi ja holkkitulppa€869.23
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100P7W Iec-nasta- ja holkkitulppa, uros, 100 A, 480 VAC, 2-napainen, punainen | AC8QLF 3D677 HBL3100P7W1100Zytel 801 nylon480 VAC480 VACpunainen-IEC-nasta ja holkkitulppa€1,097.26
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL563P6W nastaholkkitulppa | AC8QNQ 3D924 HBL563P6W363Zytel 801 nylon415 VAC-punainen-Tappi ja holkkitulppa€910.78
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M4100P12 Iec-tappi ja holkkitulppa, uros, 100 A, 125 - 250 V, keltainen | AD7ART 4D343 M4100P121100Nylon125/250125 / 250 VACKeltainen-IEC-nasta ja holkkitulppa€1,743.87
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M5100P9 Iec-tappi ja holkkitulppa, uros, 100A, 120-208 VAC, keltainen | AD7ARV 4D348 M5100P93100Nylon120/208120 / 208 VACKeltainen10IEC-nasta ja holkkitulppa€1,836.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS C420P7W Pin Ja Sleeve Plug 20A punainen
€90.68 / yksikkö