Säädettävät haarukat: Kyllä , Säädettävät jalat: Kyllä , Akun koko: 11 , Akun jännite: 12V , Pyörän materiaali: Poly terästä , Laturin jännite: 24V DC- , Väri: Keltainen Musta , Haarukan pituus: 42 " , Etupyörän materiaali: Poly terästä , HP: 2 hv Sisältää: Laturi , Kantavuus: 2000 lbs. , Materiaali: Teräs , Max. Haarukoiden välinen leveys: 26.75 " , Moottorin jännite: 24V DC- , Paristojen määrä: 2 , Pyörien lukumäärä: 5 , Vetopyörän lukumäärä: 1 , Etupyörän lukumäärä: 2 , Tukipyörän lukumäärä: 2 , Toiminta täydellä latauksella: 3-4 tuntia. , Toiminta täydellä latauksella, kun sitä käytetään ajoittain: 8 tuntia. , vaihe: Ei sovellettavissa , Virtalähde: Akkukäyttöinen , Takapyörän materiaali: Poly terästä , Tasainen kapasiteetti 0" - 62": 2000 lbs. , Tasainen kapasiteetti 118" - 137": 1000 lbs. , Tasainen kapasiteetti 137" - 150": 750 lbs. , Tasainen kapasiteetti 62" - 118": 1500 lbs. , Jännite: 24V