HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Kiinnitystapit


Suodattaa
Johtotyyppi: Kannettava , Nykyinen arvostelu: 100 A , Altistusolosuhteet: vesitiivis , Asennustyyli: Johto , Tyyppi: Tappi ja hiha , Johdon koko: # 3 - # 1/0 AWG
TyyliMalliVaiheAmpeeriaRungon materiaaliJänniteJännitearvotVäriHPeräHinta (ei alv)
A
HBL3100P7W
1100Zytel 801 nylon480 VAC480 VACpunainen-IEC-nasta ja holkkitulppa€1,055.04
B
M4100P12
1100Nylon125/250125 / 250 VACKeltainen-IEC-nasta ja holkkitulppa€1,752.73
C
M5100P9
3100Nylon120/208120 / 208 VACKeltainen10IEC-nasta ja holkkitulppa€1,776.52
D
HBL563P6W
363Zytel 801 nylon415 VAC-punainen-Tappi ja holkkitulppa€910.78
E
HBL460P9V05
360Zytel 801 nylon250 VAC-sininen5Tappi ja holkkitulppa€869.23
F
C420P7W
320Nylon480 VAC-punainen-Tappi ja holkkitulppa€90.68

Kiinnitystapit

Hubbell-johdotuslaitteen Kellems-nastat ja holkkitulpat pitävät lian, lian ja kosteuden poissa sähköliitännöistä, kun ne on liitetty yhteensopiviin nastan ja holkin liittimiin ja liittimiin. Näissä tappi- ja holkkitulpissa on johtamaton nailonkotelo, joka kestää raskaita teollisuusympäristöjä. Ne on värikoodattu tietyille jännitteille. Valituissa malleissa on vesitiivis tiiviste, joka tarjoaa IP69K -suojan kestämään vaikeimmatkin pesuympäristöt. Valitse laaja valikoima Hubbell -nasta- ja holkkitulppia, jotka ovat saatavana nykyisillä luokituksilla 20-100A Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?