Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KIINNITYSLAITTEET-KELLEMS HBL5278C Suora terälokero, 15A 125V, 2-P 3-W maadoitus, 5-15P, valkoinen, 1 kpl | AC8QBJ 3D189

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5278C suorateräinen pistoke, 15A 125V, 2-P 3-W maadoitus, 5-15P, valkoinen, 1 kpl

Varastossa
Tuote: AC8QBJ Malli: HBL5278CRistiviite: 3D189

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPienikokoinen laipallinen sisääntulo
Ampeeria15
Sovellus YmpäristöTeollisuusympäristöt
VäriValkoinen
Johtimien alue# 18 AWG - # 10 AWG
LiitännätRuuviliittimet
Johdon halkaisija. Alue0.230 "-0.360"
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCERuuviliittimet
Halkaisija D# 18 AWG - # 10 AWG
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
VelvollisuusRaskas
Luokkamäärittely
Korkeus1.71 "
HP1/2
EristysEristetty runko
Pituus1.71 "
MateriaaliNylon
Maks. HP0.5
AsennustyyppiPaneeli
NEMA-kokoonpano5-15P
NEMA-luokitus5-15P
Jengien lukumäärä1
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
Pistorasian tyyppiTuloaukko
VaiheYksivaihe
Virran merkkivaloEi
Prod. KuvausVakio ei-metallinen, maadoitettu
YlijännitesuojaEi
Lämpötila LuokitusSuurin jatkuva: 75 astetta C; Minimi jatkuva: -40 astetta ilman iskua, -25 astetta iskun kanssa.
Jännite125 VAC
Jännitearvot125 VAC
Teho1875 W
SäänkestäväEi
Leveys1.69 "
Langan koko# 18 AWG - # 12 AWG
Johdotusmenetelmätakaisin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)4.83
Laivan pituus (cm)6.86
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-kokoonpanoAmpeeriaLiitännätNEMA-luokitusJohtimien lukumääräProd. KuvausJänniteJännitearvotHinta
NÄPPÄINJOHDOLAITTEET-KELLEMS HBL5378C Suora terälokero, 20A 125V, 2-P 3-W maadoitus, 5-20P, valkoinen, 1 kpl | AC8QBX 3D209 HBL5378C5-20P20Takana langallinen5-20P3-johdinVakio ei-metallinen, maadoitettu125 VAC125 VAC€57.82
HUBBELL-KIINNITYSLAITE-KELLEMS HBL5678C suora terän liitin, 15A 250V, 2-P 3-W maadoitus, 6-15P, valkoinen, 1 kpl | AC8QNR 3D931 HBL5678C6-15P15Ruuviliittimet6-15P3-johtiminen maadoitusSuunniteltu hyväksymään valetut liitinkappaleet, maadoitus250 VAC250 V€47.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5278C suorateräinen pistoke, 15A 125V, 2-P 3-W maadoitus, 5-15P, valkoinen, 1 kpl
€48.67 / yksikkö