Sovellusympäristö: Teollisuusympäristöt , Väri: Valkoinen , Johdinalue: # 18 AWG - # 10 AWG , Tehtävä: Raskas , Arvosana: määrittely , Eristys: Eristetty runko , IP-luokitus: 20 , Materiaali: Nylon , Asennustyyppi: Paneeli , Ryhmät: 1 , Napojen lukumäärä: 2-napainen , Johtojen määrä: 3-johdin , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja , Pistorasiatyyppi: Tuloaukko , vaihe: Yksivaihe , Virran merkkivalo: Ei , Ylijännitesuoja: Ei , Kytkentätapa: takaisin
Pienikokoiset laipalliset urosliitännät, 2 -napainen, 3 -johtiminen maadoitus
Hubbell Wiring Device-Kellemsin pienoislaippaiset urosliitännät ovat virransyöttöliitäntöjä, joiden avulla suorat terätulpat voidaan kytkeä sähkölaitoksiin tuotantolaitoksissa ja toimistoissa. Niissä on kestomuovinen rakenne, joka takaa iskunkestävyyden, ja niiden päissä on piikit, jotka estävät pistokkeiden liukumisen pistorasiasta. Lisäksi nämä UL -listatut, CSA- ja NEMA 5- ja 6 -sertifioidut laitteet on varustettu takajohdolla varustetuilla liittimillä asennuksen helpottamiseksi ja saatavana 125 ja 250 V: n jännitteillä. Raptor Supplies tarjoaa myös Hubbell Wiring Device-Kellems yksittäiset laipalliset sisääntulot raskaisiin toimintoihin, joiden virrankulutus on 20 ampeeria.