Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100R7W Iec-tappi ja holkkiliitin, naaras, 100 A, 277 - 480 VAC, 4-napainen, punainen | AB3TQA 1VCP6

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100R7W Iec Pin ja Sleeve -pistoke, naaras, 100 A, 277 - 480 VAC, 4 napaa, punainen

Varastossa
Tuote: AB3TQA Malli: HBL5100R7WRistiviite: 1VCP6
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
€1,082.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitin
Ampeeria100
Rungon materiaaliZytel 101 nylon
Väripunainen
Nykyinen arvostelu100 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
HP30
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5
Vaihe3
Tyyppiastia
Jännite277/480
Jännitearvot277 / 480 VAC
Teho48000
Langan koko# 3 - # 1/0 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8225
Laivan korkeus (cm)14.99
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheJänniteJännitearvotHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100R7W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 100 A, 480 VAC, 2-napainen, punainen | AC8QLG 3D678 HBL3100R7W231480 VAC480 VAC€883.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100R7W Iec Pin ja Sleeve -pistoke, naaras, 100 A, 277 - 480 VAC, 4 napaa, punainen
€1,082.94 / yksikkö