Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100R7W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 100 A, 480 VAC, 2-napainen, punainen | AC8QLG 3D678

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100R7W Iec Pin ja Sleeve -pistoke, naaras, 100 A, 480 VAC, 2 napaa, punainen

Varastossa
Tuote: AC8QLG Malli: HBL3100R7WRistiviite: 3D678

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko
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
€883.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitin
Ampeeria100
Rungon materiaaliZytel 101 nylon
Väripunainen
Nykyinen arvostelu100 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
Materiaalikestomuovi
AsennustyyliRuuvi
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe1
Jännite480 VAC
Jännitearvot480 VAC
Teho48000
Langan koko# 3 - # 1/0 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.755
Laivan korkeus (cm)18.54
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheJänniteJännitearvotHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5100R7W Iec-tappi ja holkkiliitin, naaras, 100 A, 277 - 480 VAC, 4-napainen, punainen | AB3TQA 1VCP6 HBL5100R7W453277/480277 / 480 VAC€1,082.94

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3100R7W Iec Pin ja Sleeve -pistoke, naaras, 100 A, 480 VAC, 2 napaa, punainen
€883.38 / yksikkö