Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415S Surge Suppression Receptacle 4-Plex, 2-P 3-W, 15A 125V, 5-15R, Blue | BC9YJX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415S Surge Suppression Receptacle 4-Plex, 2-P 3-W, 15A 125V, 5-15R, Blue

Varastossa
Tuote: BC9YJX Malli: HBL415S

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€146.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeljä pistorasiaa
Värisininen
LiitännätTerminaaliruuvit
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCETerminaaliruuvit
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Taajuus60 Hz
Korkeus4.3 "
Pituus4.3 "
Materiaalipolykarbonaatti
Maks. HP0.5
NEMA-luokitus5-15R
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
pistorasiaSuora terä
VaiheYksivaihe
Vasteaika5
Jännitearvot125 V
Leveys0.92 "
Langan koko# 14 AWG - # 12 AWG

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415S Surge Suppression Receptacle 4-Plex, 2-P 3-W, 15A 125V, 5-15R, Blue
€146.71 / yksikkö