Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL415H -rasia, 4-plexi, 2-napainen, 3-johdinmaadoitus, 15A, 125V, ruskea | AE7ZFX 6C560

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415H pistoke, 4-plex, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, 15A, 125V, ruskea

Varastossa
Tuote: AE7ZFX Malli: HBL415HRistiviite: 6C560

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€75.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeljä pistorasiaa
Ampeeria15
Sovellus YmpäristöSairaalan luokka
VäriRuskea
LiitännätTakana langalliset ruuviliittimet
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCETakana langalliset ruuviliittimet
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
VelvollisuusRaskas
LuokkaSairaala
Korkeus0.92 "
HP1/2
Pituus4.3 "
Materiaalipolykarbonaatti
Maks. HP0.5
AsennusRuuvikiinnitys
Asennustyyppipinta
NEMA-kokoonpano5-15R
NEMA-luokitus5-15R
Jengien lukumäärä2
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Pistorasian tyyppiQuad
VaiheYksivaihe
Virran merkkivaloEi
YlijännitesuojaEi
Jännite125 VAC
Jännitearvot125 V
Teho1875 W
SäänkestäväEi
Leveys4.3 "
Langan koko# 14 AWG - # 12 AWG
Johdotusmenetelmätakaisin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitearvotAmpeeriaVäriLangan kokoNykyinen arvosteluHPMaks. HPNEMA-kokoonpanoHinta
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL420HR -rasia, 4-plexi, 2-napainen, 3-johdinmaadoitus, 20A, 125V, punainen | AC8QLZ 3D760 HBL420HR125 VAC20punainen# 12 AWG20 A115-20R€88.45
HUBBELL-JOHTOLAITTEET-KELLEMS HBL415HI -rasia, 4-plexi, 2-napainen, 3-johdinmaadoitus, 15A, 125V, norsunluu | AE7ZFY 6C561 HBL415HI125 VAC15Norsunluu# 14 AWG - # 12 AWG15 A1/20.55-15R€75.77
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL420H -rasia, 4-plexi, 2-napainen, 3-johdinmaadoitus, 20A, 125V, ruskea | AE7ZGB 6C566 HBL420H125 VAC20Ruskea# 12 AWG20 A115-20R€89.74
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL420HI -rasia, 4-plexi, 2-napainen, 3-johdinmaadoitus, 20A, 125V, Norsunluu | AE7ZGC 6C567 HBL420HI125 VAC20Norsunluu# 12 AWG20 A115-20R€86.18

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL415H pistoke, 4-plex, 2-napainen, 3-johtiminen maadoitus, 15A, 125V, ruskea
€75.95 / yksikkö