TAP MAGIC 85200WS H2ox -voiteluaine, kapasiteetti 275 gallonaa | CD6FVW

TAP MAGIC 85200WS H2ox-voiteluaine, kapasiteetti 275 gallonaa

Tuote: CD6FVW Malli: 85200WS

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikkausöljy
Koko275 gal.
container TyyppiIBC Tote
TyyppiNeste

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1017
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tap Magic H2OX on puolisynteettinen metallintyöstöneste, joka on ihanteellinen kovametallien jyrsintään, poraamiseen, hiontaan, sahaamiseen ja sahaamiseen. Se tarjoaa erinomaisen voitelun ja on yhteensopiva vesipohjaisten leikkaustyökalujen kanssa. Tämä korroosionkestävä korkean suorituskyvyn jäähdytysneste lisää työkalun käyttöikää, pitkää käyttöikää, vähäistä vaahtoamista ja vähäistä ihoärsytystä sekä välttää jäännösten tai kalvon kertymisen työkappaleeseen.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokocontainer TyyppiHinta
TAP MAGIC 80128WS H2ox-voiteluaine, kapasiteetti 1 gallona, ​​2kpl | CD6FVT 80128WS1 gal.Muovi pullo€174.41
TAP MAGIC 80640WS H2ox -voiteluaine, kapasiteetti 5 gallonaa CD6FVU 80640WS5 gal.sanko€294.12
TAP MAGIC 87040WS H2ox-voiteluaine, kapasiteetti 55 gallonaa | CD6FVV 87040WS55 gal.Rumpu-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TAP MAGIC 85200WS H2ox-voiteluaine, kapasiteetti 275 gallonaa