Sovellusympäristö: Sairaalan luokka , Liitettävyys: Takana langalliset ruuviliittimet , Tehtävä: Raskas , Arvosana: Sairaala , Korkeus: 0.92 " , Pituus: 4.3 " , Materiaali: polykarbonaatti , Asennus: Ruuvikiinnitys , Asennustyyppi: pinta , Ryhmät: 2 , Napojen lukumäärä: 2 , Johtojen määrä: 3-johdin , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , Pistorasiatyyppi: Quad , vaihe: Yksivaihe , Virran merkkivalo: Ei , Tuot. Kuvaus: Perustiedot , Ylijännitesuoja: Ei , Leveys: 4.3 " , Kytkentätapa: takaisin
Neljä pistorasiaa, sairaalalaatu, 2 napaa
Hubbell-johdotuslaite-Kellems 4-Plex, sairaalatason pistorasiat yhdistävät sähkölaitteet sähköverkkoon estäen samalla johtojen tahattoman irtoamisen tärinän tai rakennusalan ja teollisen liikkeen aiheuttaman liikkeen vuoksi. Näissä 4-ulostuloisissa naarasliittimissä on polykarbonaattipinta, messinkikoskettimet ja PBT-pohja, joka takaa iskunkestävyyden ja kestävyyden ja kestää jatkuvia käyttölämpötiloja jopa 75 asteeseen saakka. kiinteän langan varmistamiseksi nopeaa ja helppoa katkaisua varten. Valitse laajasta valikoimasta näitä ruskeita, norsunluun ja punaisia 125 V: n astioita, jotka ovat saatavana nykyisillä luokituksilla 15 ja 20A.