Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100C12W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 100 A, 125 - 250 V, 3-napainen, oranssi | AE7ZFP 6C553

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100C12W Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 100 A, 125 - 250 V, 3 napaa, oranssi

Varastossa
Tuote: AE7ZFP Malli: HBL4100C12WRistiviite: 6C553

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,431.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitin
Ampeeria100
Rungon materiaaliZytel 801 nylon
VäriOranssi
Johtimen koko# 3 - # 1/0 AWG
Nykyinen arvostelu100 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
MateriaaliEi metallia, vesitiiviitä ja väärinkäytön kestäviä
AsennustyyliJohto
Johtimien lukumäärä4
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe1
Lämpötila-alue75 ... -40 astetta C, -25 astetta C iskuilla
TyyppiNainen liittimen runko
Jännite125/250
Jännitearvot125 / 250 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.26
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)15.75
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitearvotAmpeeriaVäriJohtimen kokoNykyinen arvosteluHPVaiheJänniteHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100C5W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 100 A, 600 VAC, 3-napainen, musta | AC8PZH 3D131 HBL4100C5W600 VAC100Musta# 3 - # 1/0 AWG100 A503600€1,337.49
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420C5W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 20 A, 600 VAC, 3-napainen, musta | AC8PZM 3D135 HBL420C5W600 VAC20Musta# 14 - # 10 AWG20 A7.53600€462.55
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420C9W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 20 A, 250 VAC, 3-napainen, sininen | AC8PZN 3D136 HBL420C9W250 VAC20sininen# 14 - # 10 AWG20 A23250€447.73
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430C12W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 30 A, 125 - 250 V, 3-napainen, oranssi | AC8PZW 3D144 HBL430C12W125 / 250 VAC30Oranssi# 12 - # 8 AWG30 A-1125/250€620.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430C5W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 30 A, 600 VAC, 3 napainen, musta | AC8PZX 3D145 HBL430C5W600 VAC30Musta# 12 - # 8 AWG30 A203600€621.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460C5W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 60 A, 600 VAC, 3-napainen, musta | AC8QAG 3D157 HBL460C5W600 VAC60Musta# 8 - # 2 AWG60 A153600€1,086.15
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460C9W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 60 A, 250 VAC, 3-napainen | AE7LHV 5Z915 HBL460C9W250 VAC60sininen# 8 - # 2 AWG60 A53250€1,034.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100C12W Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 100 A, 125 - 250 V, 3 napaa, oranssi
€1,431.99 / yksikkö