HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Liittimen runko 3 P 4 W


Suodattaa
Rungon materiaali: Zytel 801 nylon , Altistusolosuhteet: vesitiivis , Materiaali: Ei metallia, vesitiiviitä ja väärinkäytön kestäviä , Asennustyyli: Johto , Johtajien lukumäärä: 4 , Napojen lukumäärä: 3 , Johtojen määrä: 4 , Lämpötila-alue: 75 ... -40 astetta C, -25 astetta C iskuilla , Tyyppi: Nainen liittimen runko
TyyliMalliJännitearvotAmpeeriaVäriJohtimen kokoNykyinen arvosteluHPVaiheJänniteHinta (ei alv)
A
HBL460C12W
125 / 250 VAC60Oranssi# 8 - # 2 AWG60 A-1125/250€1,007.16
A
HBL420C12W
125 / 250 VAC20Oranssi# 14 - # 10 AWG20 A-1125/250€407.31
A
HBL430C12W
125 / 250 VAC30Oranssi# 12 - # 8 AWG30 A-1125/250€620.46
A
HBL4100C12W
125 / 250 VAC100Oranssi# 3 - # 1/0 AWG100 A-1125/250€1,431.99
B
HBL420C9W
250 VAC20sininen# 14 - # 10 AWG20 A23250€447.73
B
HBL460C9W
250 VAC60sininen# 8 - # 2 AWG60 A53250€1,034.13
B
HBL430C9W
250 VAC30sininen# 12 - # 8 AWG30 A7.53250€578.90
B
HBL4100C9W
250 VAC100sininen# 3 - # 1/0 AWG100 A253250€1,312.24
B
HBL430C7W
480 VAC30punainen# 12 - # 8 AWG30 A153480€568.13
B
HBL460C7W
480 VAC60punainen# 8 - # 2 AWG60 A103480€1,018.01
B
HBL4100C7W
480 VAC100punainen# 3 - # 1/0 AWG100 A503480€1,445.29
B
HBL420C7W
480 VAC20punainen# 14 - # 10 AWG20 A53480€438.28
B
HBL4100C5W
600 VAC100Musta# 3 - # 1/0 AWG100 A503600€1,337.49
B
HBL420C5W
600 VAC20Musta# 14 - # 10 AWG20 A7.53600€462.55
B
HBL430C5W
600 VAC30Musta# 12 - # 8 AWG30 A203600€621.27
B
HBL460C5W
600 VAC60Musta# 8 - # 2 AWG60 A153600€1,086.15

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?