Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420C5W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 20 A, 600 VAC, 3-napainen, musta | AC8PZM 3D135

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420C5W Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 20 A, 600 VAC, 3 napaa, musta

Varastossa
Tuote: AC8PZM Malli: HBL420C5WRistiviite: 3D135

Hanki se saattaa 2, torstai
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
€462.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIEC-nasta- ja holkkiliitin
Ampeeria20
Rungon materiaaliZytel 801 nylon
VäriMusta
Johtimen koko# 14 - # 10 AWG
Nykyinen arvostelu20 A
Altistumisolosuhteetvesitiivis
HP7.5
MateriaaliEi metallia, vesitiiviitä ja väärinkäytön kestäviä
AsennustyyliJohto
Johtimien lukumäärä4
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4
Vaihe3
Lämpötila-alue75 ... -40 astetta C, -25 astetta C iskuilla
TyyppiNainen liittimen runko
Jännite600
Jännitearvot600 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.57
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8536904000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJännitearvotAmpeeriaVäriJohtimen kokoNykyinen arvosteluHPVaiheJänniteHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4100C5W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 100 A, 600 VAC, 3-napainen, musta | AC8PZH 3D131 HBL4100C5W600 VAC100Musta# 3 - # 1/0 AWG100 A503600€1,337.49
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420C9W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 20 A, 250 VAC, 3-napainen, sininen | AC8PZN 3D136 HBL420C9W250 VAC20sininen# 14 - # 10 AWG20 A23250€447.73
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430C12W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 30 A, 125 - 250 V, 3-napainen, oranssi | AC8PZW 3D144 HBL430C12W125 / 250 VAC30Oranssi# 12 - # 8 AWG30 A-1125/250€620.46
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL430C5W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 30 A, 600 VAC, 3 napainen, musta | AC8PZX 3D145 HBL430C5W600 VAC30Musta# 12 - # 8 AWG30 A203600€621.27
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460C5W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 60 A, 600 VAC, 3-napainen, musta | AC8QAG 3D157 HBL460C5W600 VAC60Musta# 8 - # 2 AWG60 A153600€1,086.15
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460C9W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 60 A, 250 VAC, 3-napainen | AE7LHV 5Z915 HBL460C9W250 VAC60sininen# 8 - # 2 AWG60 A53250€1,034.13
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL460C7W Iec-nasta- ja holkkiliitin, naaras, 60 A, 480 VAC, 3-napainen, punainen | AE7LHY 5Z918 HBL460C7W480 VAC60punainen# 8 - # 2 AWG60 A103480€1,018.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL420C5W Iec Pin ja Sleeve -liitin, naaras, 20 A, 600 VAC, 3 napaa, musta
€462.55 / yksikkö