Hubbell Wiring Device-Kellems HBL4100C5W IEC-nasta- ja holkkiliitintä käytetään ympäristöissä, joissa tarvitaan luotettavia ja turvallisia sähköliitäntöjä sovelluksissa. Sitä käytetään tuotantolaitoksissa, rakennustyömailla, datakeskuksissa ja sähkönjakelukeskuksissa.
Ominaisuudet:
- Hubbell Wiring Device-Kellems HBL4100C5W IEC-nasta- ja holkkiliittimessä on jousikuormitettu kansi, joka varmistaa turvallisen ja luotettavan liitännän ja estää vahingossa tapahtuvan irtoamisen jopa tärisevässä ympäristössä.
- Siinä on suora suuntaus helpottaa kaapelin kytkemistä ja kohdistamista.
- Tässä Kellems IEC -nasta- ja holkkiliittimessä on ruuviliittimet, jotka tarjoavat turvallisen ja luotettavan johtoliitäntätavan.
- Siinä on Zytel 801 Grade -kotelo kestävää ja lämmönkestävää materiaalia varten, mikä lisää liittimen pitkäikäisyyttä.
- Tämä IP68-, IP69K-luokiteltu Hubbell-nasta- ja holkkiliitin kestää -40 - 75 asteen lämpötiloja.
Usein Kysytyt Kysymykset:
K. Mitä eroa on seinään asennettavalla ja kattoon asennettavalla tuulettimella?
A. Seinälle asennettavat poistopuhaltimet ovat tyypillisesti helpompia asentaa ja ne sopivat pienempiin tiloihin. Kattoon asennettavat tuulettimet ovat yleisempiä ja tarjoavat laajemman ilmanvaihdon peiton.
K. Miten liittimen jousikuormitettu korkki toimii?
A. Liittimen jousikuormitteinen korkki painaa jatkuvasti liitäntäpintoja, mikä varmistaa tiiviin ja turvallisen liitoksen. Se estää tahattoman irtoamisen, mikä tekee siitä ihanteellisen tärinää tai liikettä sisältäviin sovelluksiin.
K. Mitkä ovat IP68- ja IP69K-luokitukset, ja miksi ne ovat tärkeitä?
V. IP68-luokitus osoittaa, että liitin on suojattu pölyltä ja veteen upotukselta, joten se sopii ankariin ulko-olosuhteisiin. IP69K-luokitus tarkoittaa suojaa korkeapaineisilta vesisuihkuilta, mikä on ratkaisevan tärkeää sovelluksissa, jotka ovat alttiina intensiivisille puhdistusprosesseille.
K. Miten maadoitusominaisuus parantaa turvallisuutta?
V. Liittimen maadoitustoiminto ohjaa sähköviat maahan, mikä vähentää sähköiskun vaaraa ja varmistaa turvallisen työympäristön.