Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28CM13 -liitin, 30A, 3-vaihe, 120/208VAC, 4-napainen, 5-johtiminen maadoitus, keltainen, nylon | AC8QLA 3D670

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28CM13 liitin, 30A, 3-vaihe, 120/208VAC, 4 napainen, 5-johtiminen maadoitus, keltainen, nylon

Varastossa
Tuote: AC8QLA Malli: HBL28CM13Ristiviite: 3D670

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€238.00 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitse liitin
Ampeeria30
Rungon materiaaliNylon
VäriKeltainen
LiitännätPaineliittimen ruuvit
Johdon halkaisija. Alue0.350 "-1.150"
Johdon koko0.350 "- 1.150"
Nykyinen arvostelu30 A
Halkaisija BCEPaineliittimen ruuvit
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Korkeus3.86 "
EristysEristetty runko
Pituus2.33 "
MateriaaliNylon
AsennusJohto kiinnitetty
NEMA-kokoonpanoL21-30R
NEMA-luokitusL21-30R
Napojen lukumäärä4
Johtimien lukumäärä5-johtiminen maadoitus
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Vaihe3 Vaihe WYE
Jännite120 / 208 VAC
Jännitearvot120 / 208 VAC
Leveys2.33 "
Langan koko# 16 AWG - # 8 AWG
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)9.91
Laivan pituus (cm)6.1
Laivan leveys (cm)6.1
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräAmpeeriaJohdon kokoJohtimien lukumääräJänniteJännitearvotLeveysNykyinen arvosteluHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL23CM23 -liitin, 20A, 250VAC, 2-napainen, 3-johtiminen, keltainen | AC8QKA 3D565 HBL23CM232200.360 "- 0.930"3-johtiminen maadoitus240 VAC250 VAC2.26 "20 A€73.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL28CM13 liitin, 30A, 3-vaihe, 120/208VAC, 4 napainen, 5-johtiminen maadoitus, keltainen, nylon
€238.00 / yksikkö