HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Twist Lock -liittimet


Suodattaa
Rungon materiaali: Nylon , Väri: Keltainen , Liitettävyys: Paineliittimen ruuvit , Eristys: Eristetty runko , Materiaali: Nylon , Asennus: Johto kiinnitetty , Käyttölämpötila: Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta , vaihe: 3 Vaihe WYE , Johdon koko: # 16 AWG - # 8 AWG , Johdon tyyppi: Standardi
TyyliMalliNapojen lukumääräAmpeeriaJohdon kokoJohtimien lukumääräJänniteJännitearvotLeveysNykyinen arvosteluHinta (ei alv)
A
HBL23CM23
2200.360 "- 0.930"3-johtiminen maadoitus240 VAC250 VAC2.26 "20 A€73.93
B
HBL28CM13
4300.350 "- 1.150"5-johtiminen maadoitus120 / 208 VAC120 / 208 VAC2.33 "30 A€238.00

Twist Lock -liittimet

Hubbell Wiring Device-Kellems Twist-Lock -liittimet on suunniteltu liittämään sähkölaitteet virtalähteeseen. Ne ovat ihanteellisia terveydenhuoltoon, merenkulkuun ja teollisuuteen. Nämä pistokkeet on valmistettu nailonista ja ne ovat NEMA -luokiteltuja turvalliseen käyttöön, ja virrankulutus on jopa 30 A. Niissä on kierrelukitusmekanismi, joka estää tahattoman irtoamisen ja kiinnittää pistokkeet astioihin. Paineruuviliittimet pitävät johdot tiukasti jatkuvan virransyötön saamiseksi. Valitse laajasta Twist-Lock-tulppien valikoimasta, saatavana 3- ja 5-johdinvaihtoehtoina Raptor Supplies.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?