A 757DCDA-DOSY-GPM 2 1/2 2-1 / 2 " Laipallinen liitos 2 1 / 2 " Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €4,947.45 Tarjouspyyntö
A 757DCDA-OSY-GPM 2 1/2 2-1 / 2 " Laipallinen liitos 2 1 / 2 " Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €4,947.45 Tarjouspyyntö
A 757DCDA-OSY-FXG-CFM 2 1/2 2-1 / 2 " Laipallinen liitos 2 1 / 2 " Uurrettu liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €5,698.43 Tarjouspyyntö
B 757DCDA-DOSY-LM 2 1/2 2-1 / 2 " Laipallinen liitos 2 1 / 2 " Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €6,309.58 Tarjouspyyntö
C 757DCDA-BFG-LM 2 1/2 2-1 / 2 " - 2-1 / 2 " Uurrettu liitos Vaihteella toimiva läppäventtiili Uurrettu liitos 140 astetta F 12.1 Bar €5,945.56 Tarjouspyyntö
D 757DCDA-BFG-GPM 2 1/2 2-1 / 2 " Uurrettu liitos 2 1 / 2 " Uurrettu liitos Vaihteella toimiva läppäventtiili Uurrettu liitos 140 ° F 175 PSI €6,058.02 Tarjouspyyntö
C 757DCDA-OSY-LM 2 1/2 2-1 / 2 " - 2-1 / 2 " Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 140 astetta F 12.1 Bar €5,583.04 Tarjouspyyntö
A 757DCDA-DOSY-CFM 2 1/2 2-1 / 2 " Laipallinen liitos 2 1 / 2 " Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €4,947.45 Tarjouspyyntö
A 757DCDA-OSY-FXG-GPM 2 1/2 2-1 / 2 " Laipallinen liitos 2 1 / 2 " Uurrettu liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €5,698.43 Tarjouspyyntö
A 757DCDA-OSY-CFM 2 1/2 2-1 / 2 " Laipallinen liitos 2 1 / 2 " Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €4,947.45 Tarjouspyyntö
D 757DCDA-BFG-CFM 2 1/2 2-1 / 2 " Laipallinen liitos 2 1 / 2 " Uurrettu liitos Vaihteella toimiva läppäventtiili Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €6,058.02 Tarjouspyyntö
A 757DCDA-OSY-GPM 3 3" Laipallinen liitos 3" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €5,073.58 Tarjouspyyntö
B 757DCDA-DOSY-LM 3 3" Laipallinen liitos 3" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €6,731.32 Tarjouspyyntö
E 757DCDA-OSYXPIV-CFM 3 3" Laipallinen liitos 3" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €6,373.23 Tarjouspyyntö
F 757DCDA-PIVXOSY-CFM 3 3" Laipallinen liitos 3" Laipallinen liitos Pylväsventtiili Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €6,069.86 Tarjouspyyntö
E 757DCDA-OSYXPIV-GPM 3 3" Laipallinen liitos 3" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €6,373.23 Tarjouspyyntö
A 757DCDA-OSY-FXG-CFM 3 3" Laipallinen liitos 3" Uurrettu liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €6,069.86 Tarjouspyyntö
G 757DCDA-PIVXOSY-GPM 3 3" Laipallinen liitos 3" Laipallinen liitos Pylväsventtiili Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €6,069.86 Tarjouspyyntö
A 757DCDA-DOSY-GPM 3 3" Laipallinen liitos 3" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €5,073.58 Tarjouspyyntö
A 757DCDA-DOSY-CFM 3 3" Laipallinen liitos 3" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €5,073.58 Tarjouspyyntö
A 757DCDA-OSY-CFM 3 3" Laipallinen liitos 3" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €5,073.58 Tarjouspyyntö
D 757DCDA-BFG-CFM 3 3" Laipallinen liitos 3" Uurrettu liitos Vaihteella toimiva läppäventtiili Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €6,427.97 Tarjouspyyntö
A 757DCDA-OSY-FXG-GPM 3 3" Laipallinen liitos 3" Uurrettu liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €6,069.86 Tarjouspyyntö
D 757DCDA-BFG-GPM 3 3" Uurrettu liitos 3" Uurrettu liitos Vaihteella toimiva läppäventtiili Uurrettu liitos 140 ° F 175 PSI €6,427.97 Tarjouspyyntö
C 757DCDA-OSY-LM 3 3" - 3" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 140 astetta F 12.1 Bar €5,955.92 Tarjouspyyntö
C 757DCDA-BFG-LM 3 3" - 3" Uurrettu liitos Vaihteella toimiva läppäventtiili Uurrettu liitos 140 astetta F 12.1 Bar €6,314.01 Tarjouspyyntö
C 757DCDA-BFG-LM 4 4" - 4" Uurrettu liitos Vaihteella toimiva läppäventtiili Uurrettu liitos 140 astetta F 12.1 Bar €6,695.81 Tarjouspyyntö
D 757DCDA-BFG-GPM 4 4" Uurrettu liitos 4" Uurrettu liitos Vaihteella toimiva läppäventtiili Uurrettu liitos 140 ° F 175 PSI €6,808.26 Tarjouspyyntö
H 757DCDA-OSY-LM 4 4" - 4" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 140 astetta F 12.1 Bar €6,339.19 Tarjouspyyntö
G 757DCDA-PIVXOSY-CFM 4 4" Laipallinen liitos 4" Laipallinen liitos Pylväsventtiili Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €6,453.11 Tarjouspyyntö
A 757DCDA-OSY-GPM 4 4" Laipallinen liitos 4" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €4,607.69 Tarjouspyyntö
A 757DCDA-OSY-FXG-GPM 4 4" Laipallinen liitos 4" Uurrettu liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €6,453.11 Tarjouspyyntö
E 757DCDA-OSYXPIV-GPM 4 4" Laipallinen liitos 4" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €6,772.73 Tarjouspyyntö
A 757DCDA-OSY-CFM 4 4" Laipallinen liitos 4" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €4,607.69 Tarjouspyyntö
E 757DCDA-OSYXPIV-CFM 4 4" Laipallinen liitos 4" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €6,772.73 Tarjouspyyntö
A 757DCDA-DOSY-GPM 4 4" Laipallinen liitos 4" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €4,607.69 Tarjouspyyntö
A 757DCDA-DOSY-CFM 4 4" Laipallinen liitos 4" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €4,607.69 Tarjouspyyntö
G 757DCDA-PIVXOSY-GPM 4 4" Laipallinen liitos 4" Laipallinen liitos Pylväsventtiili Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €6,453.11 Tarjouspyyntö
A 757DCDA-OSY-FXG-CFM 4 4" Laipallinen liitos 4" Uurrettu liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €6,453.11 Tarjouspyyntö
B 757DCDA-DOSY-LM 4 4" Laipallinen liitos 4" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €7,160.43 Tarjouspyyntö
D 757DCDA-BFG-CFM 4 4" Laipallinen liitos 4" Uurrettu liitos Vaihteella toimiva läppäventtiili Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €6,808.26 Tarjouspyyntö
A 757DCDA-OSY-FXG-GPM 6 6" Laipallinen liitos 6" Uurrettu liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €8,375.28 Tarjouspyyntö
D 757DCDA-BFG-CFM 6 6" Uurrettu liitos 6" Uurrettu liitos Vaihteella toimiva läppäventtiili Uurrettu liitos 140 ° F 175 PSI €8,743.75 Tarjouspyyntö
A 757DCDA-OSY-FXG-CFM 6 6" Laipallinen liitos 6" Uurrettu liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €8,375.28 Tarjouspyyntö
A 757DCDA-DOSY-GPM 6 6" Laipallinen liitos 6" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €8,344.62 Tarjouspyyntö
C 757DCDA-BFG-LM 6 6" - 6" Uurrettu liitos Vaihteella toimiva läppäventtiili Uurrettu liitos 140 astetta F 12.1 Bar €8,631.27 Tarjouspyyntö
B 757DCDA-DOSY-LM 6 6" Laipallinen liitos 6" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €9,335.63 Tarjouspyyntö
H 757DCDA-OSY-LM 6 6" - 6" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 140 astetta F 12.1 Bar €8,261.36 Tarjouspyyntö
E 757DCDA-OSYXPIV-CFM 6 6" Laipallinen liitos 6" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €8,794.04 Tarjouspyyntö
E 757DCDA-OSYXPIV-GPM 6 6" Laipallinen liitos 6" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €8,794.04 Tarjouspyyntö
G 757DCDA-PIVXOSY-CFM 6 6" Laipallinen liitos 6" Laipallinen liitos Pylväsventtiili Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €8,375.28 Tarjouspyyntö
A 757DCDA-OSY-CFM 6 6" Laipallinen liitos 6" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €8,344.62 Tarjouspyyntö
D 757DCDA-BFG-GPM 6 6" Laipallinen liitos 6" Uurrettu liitos Vaihteella toimiva läppäventtiili Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €8,743.75 Tarjouspyyntö
I 757DCDA-OSY-GPM 6 6" - 6" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 140 astetta F 12.1 Bar €8,344.62 Tarjouspyyntö
F 757DCDA-PIVXOSY-GPM 6 6" Laipallinen liitos 6" Laipallinen liitos Pylväsventtiili Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €8,375.28 Tarjouspyyntö
A 757DCDA-DOSY-CFM 6 6" Laipallinen liitos 6" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €8,344.62 Tarjouspyyntö
J 757DCDA-BFG-GPM 8" - 8" Uurrettu liitos Vaihteella toimiva läppäventtiili Uurrettu liitos 140 astetta F 12.1 Bar €15,503.19 Tarjouspyyntö
C 757DCDA-OSY-LM 8 8" - 8" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 140 astetta F 12.1 Bar €15,023.72 Tarjouspyyntö
J 757DCDA-BFG-CFM 8" - 8" Uurrettu liitos Vaihteella toimiva läppäventtiili Uurrettu liitos 140 astetta F 12.1 Bar €15,503.19 Tarjouspyyntö
C 757DCDA-BFG-LM 8 8" - 8" Uurrettu liitos Vaihteella toimiva läppäventtiili Uurrettu liitos 140 astetta F 12.1 Bar €15,386.28 Tarjouspyyntö
E 757DCDA-OSYXPIV-GPM 8 8" Laipallinen liitos 8" Laipallinen liitos Varren ja ikeen luistiventtiilin ulkopuolella Laipallinen liitos 140 ° F 175 PSI €15,890.85 Tarjouspyyntö