Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL27W74 -liitin, 20A, 125 / 250VAC, 3-napainen, 4-johtiminen, termoplastinen elastomeeri, keltainen | AH8XMR 39AW42

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27W74 liitin, 20A, 125/250VAC, 3 napaa, 4 johtoa, termoplastinen elastomeeri, keltainen

Varastossa
Tuote: AH8XMR Malli: HBL27W74Ristiviite: 39AW42

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€167.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesitiivis lukitusliitin
Ampeeria20
antimikrobisetEi
VäriKeltainen
Johdon koko0.325 "- 0.875"
Nykyinen arvostelu20 A
LuokkaTeollinen
Korkeus5.69 "
HP2.0
IP-luokitus65, 66, 67
Pituus2.51 "
MateriaaliTermoplastinen elastomeeri, Valox
NEMA-pistokkeen määrityksetL14-20R
NEMA-luokitusL14-20R
Napojen lukumäärä3
Johtimien lukumäärä4-johdin
Vaihe1
Virran merkkivaloEi
TyyppiSuojaamaton
Jännite125 / 250 VAC
Jännitearvot125 / 250 VAC
Leveys2.51 "
Langan kokoMin. Johto: 16/3 SJ, 18/3 S, 18/4 SJ, 18/4 S, 18/5 S; Max. Johto: 10/3 S, 10/4 S, 10/5 S
Johdotuksen tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.351
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korroosionkestävä: Kyllä
    • Erityisominaisuudet: Korroosionkestävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-pistokkeen määrityksetAmpeeriaVäriNEMA-luokitusNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheJänniteHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25W47A Liitin, 15A, 125VAC, 2-napainen, 3-johtoinen, termoplastinen elastomeeri, keltainen | AH8XMC 39AW29 HBL25W47AL5-15R15KeltainenL5-15R23-johdin1125 VAC€72.40
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL25W49 -liitin, 15A, 250VAC, 2-napainen, 3-johdininen, termoplastinen elastomeeri, keltainen | AH8XMD 39AW30 HBL25W49L6-15R15KeltainenL6-15R23-johdin1250 VAC€96.92
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL25W34 -liitin, 15A, 277VAC, 2-napainen, 3-johdininen, termoplastinen elastomeeri, keltainen | AH8XME 39AW31 HBL25W34L7-15R15KeltainenL7-15R23-johdin1277 VAC€116.94
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL27W47 -liitin, 20A, 125V, 2-napainen, 3-johdininen, termoplastinen elastomeeri, keltainen | AH8XMN 39AW39 HBL27W47L5-20R20KeltainenL5-20R23-johdin1125 VAC€138.19
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL27W48 -liitin, 20A, 250V, 2-napainen, 3-johdininen, termoplastinen elastomeeri, keltainen | AH8XMP 39AW40 HBL27W48L6-20R20KeltainenL6-20R23-johdin1250 VAC€121.25
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL27W49 -liitin, 20A, 277VAC, 2-napainen, 3-johdininen, termoplastinen elastomeeri, keltainen | AH8XMQ 39AW41 HBL27W49L7-20R20KeltainenL7-20R23-johdin1277 VAC€148.97
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27W75 -liitin, 20A, 3-vaiheinen, 250VAC, 3-napainen, 4-johtiminen, keltainen | AH8XMT 39AW43 HBL27W75L15-20R20KeltainenL15-20R34-johdin3250 VAC€166.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27W74 liitin, 20A, 125/250VAC, 3 napaa, 4 johtoa, termoplastinen elastomeeri, keltainen
€167.66 / yksikkö