DAYTON Hihnakäyttöiset upblast -tuulettimet ilman käyttöpaketteja


Suodattaa
Pohjakorkeus: 1.75 " , Aseman tyyppi: Vyö , Kotelon materiaali: Kehrätty alumiini , Max. Tulolämpötila: 300 Tutkinnot , Pyörän materiaali: Alumiini , Pyörän tyyppi: Taaksepäin kalteva keskipako
TyyliMalliKierroslukualuePohjan pituusPohjan leveysAkselin halkaisija. Pyörän pääAkselin halkaisija. Pyörän pääPyörän halkaisijaCFM-alueMoottori HPHinta (ei alv)
A
4VV22
320 ja 69046 "46 "1.25 "1.25 "36 "8631 - 18,611 @ 0.0 "SP1/2 - 5€6,149.30
B
5DVN5
365 ja 90538-3 / 8 "Dia.38-3 / 8 "Dia.1"1"30.5 "5940 - 14,727 @ 0.0 "SP1/3 - 5€2,690.89
A
16D524
1105 ja 172522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "14.75 "2001 - 3125 @ 0.0 "SP1/4 - 1€1,660.44
A
4VV15
1305 ja 164522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "13.25 "1790 - 2256 @ 0.0 "SP1 / 4 - 1 / 2€1,508.84
A
16D523
1410 ja 172519 "19 "3 / 4 "3 / 4 "12.5 "1665 - 2037 @ 0.0 "SP1 / 4 - 1 / 2€1,467.94
A
5DVL4
1410 ja 172522 "22 "3 / 4 "3 / 4 "12.5 "1665 - 2037 @ 0.0 "SP1 / 4 - 1 / 2€1,470.56
A
2 RB66
1465 ja 211026 "26 "3 / 4 "3 / 4 "14.75 "1016 - 1592 @ 0.5 "SP1 / 4 - 3 / 4€1,813.65
A
16D522
1660 ja 182019 "19 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "1413 - 1549 @ 0.0 "SP1 / 4 - 1 / 3€1,408.79
A
4VV14
1660 ja 182022 "22 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "1413 - 1549 @ 0.0 "SP1 / 4 - 1 / 3€1,459.11
A
2 RB65
2045 ja 258022 "22 "3 / 4 "3 / 4 "11.25 "761 - 1014 @ 0.5 "SP1 / 4 - 1 / 2€1,510.86

Hihnakäyttöiset upblast -tuulettimet ilman käyttöpaketteja

Daytonin yläpuhalluspuhaltimet on asennettu kattoon tai seinään, jotta ne poistavat likaista ilmaa teollisuudesta ja kaupallisista keittiöistä. Ne on suunniteltu toimimaan jatkuvasti rasvan, epämiellyttävän ilman ja hajun poistamiseksi alhaisesta tai kohtalaiseen staattiseen paineeseen. Niissä on kehrätty alumiinirakenne ja täysin rullattu tuulinauha korroosionkestävyyden, kestävyyden, kannettavuuden ja korkeimman 300 asteen tulolämpötilan kestämiseksi. Näissä tuulettimissa ei ole koottuja hihnakäyttöpaketteja, jotka tarjoavat joustavuutta pyörimisnopeuden suhteen ei ole suoraan yhteydessä puhaltimen liikkuviin osiin. Valitse laaja valikoima näitä tuulettimia, saatavana pyörien halkaisijoina 11.25-36 tuumaa.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?