Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL25W34 -liitin, 15A, 277VAC, 2-napainen, 3-johdininen, termoplastinen elastomeeri, keltainen | AH8XME 39AW31

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25W34 liitin, 15A, 277VAC, 2 napaa, 3 johdinta, termoplastinen elastomeeri, keltainen

Varastossa
Tuote: AH8XME Malli: HBL25W34Ristiviite: 39AW31

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€116.94 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVesitiivis lukitusliitin
Ampeeria15
antimikrobisetEi
VäriKeltainen
Johdon koko0.300 "- 0.625"
Nykyinen arvostelu15 A
LuokkaTeollinen
Korkeus4.62 "
HP2.0
IP-luokitus65, 66, 67
Pituus1.85 "
MateriaaliTermoplastinen elastomeeri, Valox
NEMA-pistokkeen määrityksetL7-15R
NEMA-luokitusL7-15R
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3-johdin
Vaihe1
Virran merkkivaloEi
TyyppiSuojaamaton
Jännite277 VAC
Jännitearvot277 VAC
Leveys1.85 "
Langan koko16/3 SJ - 10/3 SJ, 18/3 S - 12/3 S
Johdotuksen tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1575
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)15.24
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korroosionkestävä: Kyllä
    • Erityisominaisuudet: Korroosionkestävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNEMA-pistokkeen määrityksetAmpeeriaVäriNEMA-luokitusNapojen lukumääräJohtimien lukumääräVaiheJänniteHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25W47A Liitin, 15A, 125VAC, 2-napainen, 3-johtoinen, termoplastinen elastomeeri, keltainen | AH8XMC 39AW29 HBL25W47AL5-15R15KeltainenL5-15R23-johdin1125 VAC€72.40
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL25W49 -liitin, 15A, 250VAC, 2-napainen, 3-johdininen, termoplastinen elastomeeri, keltainen | AH8XMD 39AW30 HBL25W49L6-15R15KeltainenL6-15R23-johdin1250 VAC€96.92
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL27W47 -liitin, 20A, 125V, 2-napainen, 3-johdininen, termoplastinen elastomeeri, keltainen | AH8XMN 39AW39 HBL27W47L5-20R20KeltainenL5-20R23-johdin1125 VAC€138.19
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL27W48 -liitin, 20A, 250V, 2-napainen, 3-johdininen, termoplastinen elastomeeri, keltainen | AH8XMP 39AW40 HBL27W48L6-20R20KeltainenL6-20R23-johdin1250 VAC€121.25
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL27W49 -liitin, 20A, 277VAC, 2-napainen, 3-johdininen, termoplastinen elastomeeri, keltainen | AH8XMQ 39AW41 HBL27W49L7-20R20KeltainenL7-20R23-johdin1277 VAC€148.97
HUBBELL-KYTKENTÄLAITE-KELLEMS HBL27W74 -liitin, 20A, 125 / 250VAC, 3-napainen, 4-johtiminen, termoplastinen elastomeeri, keltainen | AH8XMR 39AW42 HBL27W74L14-20R20KeltainenL14-20R34-johdin1125 / 250 VAC€167.66
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL27W75 -liitin, 20A, 3-vaiheinen, 250VAC, 3-napainen, 4-johtiminen, keltainen | AH8XMT 39AW43 HBL27W75L15-20R20KeltainenL15-20R34-johdin3250 VAC€166.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL25W34 liitin, 15A, 277VAC, 2 napaa, 3 johdinta, termoplastinen elastomeeri, keltainen
€116.94 / yksikkö