Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1547 Pölytiivis liitin, teollisuusluokka, suora, 15A 125V, 5-15R, keltainen, 1 kpl | AE7LGC 5Z872

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1547 pölytiivis liitin, teollisuuslaatu, suora, 15A 125V, 5-15R, keltainen, 1 kpl

Varastossa
Tuote: AE7LGC Malli: HBL1547Ristiviite: 5Z872
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
€49.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölytiivis liitin
Ampeeria15
antimikrobisetEi
VäriKeltainen
Johdon koko0.300 - 0.655 "
Luokkageneral
HP0.5
IP-luokitus20
MateriaaliPVC
NEMA-kokoonpano5-15R
NEMA-luokitus5-15R
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Vaihe1
Jännite125 VAC
Jännitearvot125 V
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)4.32
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kosteus, pöly ja säänkestävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusVaiheHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1533 Pölytiivis liitin, teollisuusluokka, suora, 20A 125V, 5-20R, keltainen, 1 kpl | AC8PVB 3D010 HBL15332015-20R5-20RYksivaihe€55.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1547 pölytiivis liitin, teollisuuslaatu, suora, 15A 125V, 5-15R, keltainen, 1 kpl
€49.97 / yksikkö