Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1533 Pölytiivis liitin, teollisuusluokka, suora, 20A 125V, 5-20R, keltainen, 1 kpl | AC8PVB 3D010

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1533 pölytiivis liitin, teollisuuslaatu, suora, 20A 125V, 5-20R, keltainen, 1 kpl

Varastossa
Tuote: AC8PVB Malli: HBL1533Ristiviite: 3D010

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€55.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPölytiivis liitin
Ampeeria20
antimikrobisetEi
VäriKeltainen
Johtimien alue# 18 AWG - # 12 AWG
LiitännätRuuviliittimet
Johdon halkaisija. Alue0.250 "-0.655"
Johdon koko0.300 - 0.655 "
Nykyinen arvostelu20 A
Halkaisija BCERuuviliittimet
Halkaisija D# 18 AWG - # 12 AWG
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 2,000 V: n jännitteen
Luokkageneral
Korkeus3"
HP1
EristysEristetty runko
IP-luokitus20
Pituus3"
MateriaaliPVC
Maks. HP1
NEMA-kokoonpano5-20R
NEMA-luokitus5-20R
Napojen lukumäärä2-napainen
Johtimien lukumäärä3-johdin
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään -40 astetta C ilman iskuja
VaiheYksivaihe
Lämpötila LuokitusSuurin jatkuva- 75 astetta C, vähintään -40 ilman iskuja
Jännite125 VAC
Jännitearvot125 V
Leveys1.61 "
Langan koko# 18 AWG - # 12 AWG
Langan tyyppiStandardi

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8536698000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Kosteus, pöly ja säänkestävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHPNEMA-kokoonpanoNEMA-luokitusVaiheHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1547 Pölytiivis liitin, teollisuusluokka, suora, 15A 125V, 5-15R, keltainen, 1 kpl | AE7LGC 5Z872 HBL1547150.55-15R5-15R1€49.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1533 pölytiivis liitin, teollisuuslaatu, suora, 20A 125V, 5-20R, keltainen, 1 kpl
€55.19 / yksikkö