Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER SLD-13-7SV-HH -linjasuodatin / -kuivain | AC8GQC 3A660

PARKER SLD-13-7SV-HH Line Suodatin/kuivain

Varastossa
Tuote: AC8GQC Malli: SLD-13-7SV-HHRistiviite: 3A660

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.33 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräskuoren imulinjan suodatinkuivain
YhteysJuote
Yhteyden koko7 / 8 "
Leikkaa pituus (tuumaa)3.47
Kokonaispituus4.97 "
Prod. KuvausKorkea happokapasiteetti
R-22 Kapasiteetti (tonnia)7
TyyppiSisään- ja ulostuloventtiileillä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9675
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)11.18
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8421290065
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYhteyden kokoKokonaispituusHinta
PARKER SLD-8-3SV-HH -linjasuodatin / -kuivain | AC8GPZ 3A656 SLD-8-3SV-HH3 / 8 "4.31 "€91.57
PARKER SLD-8-4SV-HH -linjasuodatin / -kuivain | AC8GQA 3A657 SLD-8-4SV-HH1 / 2 "4.440 "€99.36
PARKER SLD-13-9SV-HH -linjasuodatin / -kuivain | AC8GQD 3A661 SLD-13-9SV-HH1-1 / 8 "5.72 "€131.99
PARKER SLD-8-5SV-HH -linjasuodatin / -kuivain | AE2EXV 4X858 SLD-8-5SV-HH5 / 8 "4.66 "€104.09
PARKER SLD-13-6SV-HH -linjasuodatin / -kuivain | AF2PQW 6X519 SLD-13-6SV-HH3 / 4 "4.97 "€115.43
PARKER SLD-27-7SV-HH -linjasuodatin / -kuivain | AF2PQX 6X520 SLD-27-7SV-HH7 / 8 "6.97 "€164.64
PARKER SLD-27-9SV-HH -linjasuodatin / -kuivain | AF2PQY 6X521 SLD-27-9SV-HH1-1 / 8 "7.72 "€183.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER SLD-13-7SV-HH Line Suodatin/kuivain
€122.33 / yksikkö