Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1201IL Vipukytkin, yksinapainen, 15A, 120 / 277VAC, Norsunluu | AE7LDG 5Z731

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1201IL vipukytkin, yksinapainen, 15A, 120/277VAC, norsunluu

Varastossa
Tuote: AE7LDG Malli: HBL1201ILRistiviite: 5Z731

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
Vahvistimet AC15
antimikrobisetEi
Sovellus YmpäristöTeollisuusympäristöt
VäriNorsunluu
LiitännätSelkä ja sivu kytketty
Nykyinen arvostelu15 A
Halkaisija BCESelkä ja sivu kytketty
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 1500 V: n vaihtovirtaa 1 minuutin ajan
LuokkaHD, valo päällä kuorma pois päältä
Korkeus1.86 "
OsoitinValo päällä kuorman ollessa pois päältä
Pituus4.06 "
LukitusEi
Napojen lukumäärä1
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Mitoitettu HP1/2
TyyliVaihda
KytkintoimintoYlläpitäjä
Vaihda tyyliVaihda
Kytkimen tyyppi1-napainen
Jännite (AC)120 ja 277
Jännitearvot120-277 VAC
Leveys1.31 "
Langan koko# 14 AWG - # 10 AWG
JohdotusmenetelmäSelkä ja sivu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)4.83
Laivan leveys (cm)4.32
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVahvistimet ACSovellus YmpäristöMitoitettu HPLeveysJohdotusmenetelmäVäriNykyinen arvosteluHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201ILINA -kytkin, valaistu, yksi napainen, 15A, 120 / 277VAC, norsunluu | AC4XDC 31A361 SNAP1201ILINA4.18 "15Kaupalliset ympäristöt0.5 ja 21.3 "JohdotusmoduuliNorsunluu15 A€35.92
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201ILWNA -kytkin, valaistu, yksi napainen, 15A, 120 / 277VAC, valkoinen | AC4XDD 31A362 SNAP1201ILWNA4.18 "15Kaupalliset ympäristöt0.5 ja 21.3 "JohdotusmoduuliValkoinen15 A€35.92
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201ILBKNA -kytkin, valaistu, yksi napainen, 15A, 120 / 277VAC, musta | AC4XED 31A428 SNAP1201ILBKNA4.18 "15Kaupalliset ympäristöt0.5 ja 21.3 "JohdotusmoduuliMusta15 A€35.92
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201ILRNA -kytkin, valaistu, yksi napainen, 15A, 120 / 277VAC, punainen | AC4XEE 31A429 SNAP1201ILRNA4.18 "15Kaupalliset ympäristöt0.5 ja 21.3 "Johdotusmoduulipunainen15 A€35.92
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221ILBKNA -kytkin, valaistu, yksi napainen, 20A, 120 / 277VAC, musta | AC4XEL 31A441 SNAP1221ILBKNA4.18 "20Kaupalliset ympäristöt1 ja 21.3 "JohdotusmoduuliMusta20 A€51.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221ILINA -kytkin, valaistu, yksi napainen, 20A, 120 / 277VAC, norsunluu | AC4XEM 31A442 SNAP1221ILINA4.18 "20Kaupalliset ympäristöt1 ja 21.3 "JohdotusmoduuliNorsunluu20 A€51.06
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221ILRNA -kytkin, valaistu, yksi napainen, 20A, 120 / 277VAC, punainen | AC4XEN 31A443 SNAP1221ILRNA4.18 "20Kaupalliset ympäristöt1 ja 21.3 "Johdotusmoduulipunainen20 A€51.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1201IL vipukytkin, yksinapainen, 15A, 120/277VAC, norsunluu
€83.50 / yksikkö