Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201ILWNA -kytkin, valaistu, yksi napainen, 15A, 120 / 277VAC, valkoinen | AC4XDD 31A362

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201ILWNA vipukytkin, valaistu, yksinapainen, 15A, 120/277VAC, valkoinen

Varastossa
Tuote: AC4XDD Malli: SNAP1201ILWNARistiviite: 31A362
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
€35.35 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
Vahvistimet AC15
antimikrobisetEi
Sovellus YmpäristöKaupalliset ympäristöt
VäriValkoinen
Nykyinen arvostelu15 A
LäpilyöntilujuusKestää vähintään 1500 V: n vaihtovirtaa 1 minuutin ajan
LuokkaKaupallinen
Korkeus1.74 "
Osoitinsininen LED
Pituus4.18 "
LukitusEi
Materiaalikestomuovi
Napojen lukumäärä1
Käyttölämpötila.Suurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutusta
Mitoitettu HP0.5 ja 2
TyyliVaihda
KytkintoimintoYlläpitäjä
Vaihda tyyliVaihda
Kytkimen tyyppi1-napainen
Jännite (AC)120 ja 277
Jännitearvot120-277 VAC
Leveys1.3 "
JohdotusmenetelmäJohdotusmoduuli

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)4.06
Laivan pituus (cm)10.41
Laivan leveys (cm)4.83
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Valo palaa ja kuormitus pois päältä
    • Alamerkki: SNAPCONNECT

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusVahvistimet ACSovellus YmpäristöMitoitettu HPLeveysJohdotusmenetelmäVäriNykyinen arvosteluHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201ILINA -kytkin, valaistu, yksi napainen, 15A, 120 / 277VAC, norsunluu | AC4XDC 31A361 SNAP1201ILINA4.18 "15Kaupalliset ympäristöt0.5 ja 21.3 "JohdotusmoduuliNorsunluu15 A€35.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201ILBKNA -kytkin, valaistu, yksi napainen, 15A, 120 / 277VAC, musta | AC4XED 31A428 SNAP1201ILBKNA4.18 "15Kaupalliset ympäristöt0.5 ja 21.3 "JohdotusmoduuliMusta15 A€35.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201ILRNA -kytkin, valaistu, yksi napainen, 15A, 120 / 277VAC, punainen | AC4XEE 31A429 SNAP1201ILRNA4.18 "15Kaupalliset ympäristöt0.5 ja 21.3 "Johdotusmoduulipunainen15 A€35.35
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221ILBKNA -kytkin, valaistu, yksi napainen, 20A, 120 / 277VAC, musta | AC4XEL 31A441 SNAP1221ILBKNA4.18 "20Kaupalliset ympäristöt1 ja 21.3 "JohdotusmoduuliMusta20 A€51.03
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221ILINA -kytkin, valaistu, yksi napainen, 20A, 120 / 277VAC, norsunluu | AC4XEM 31A442 SNAP1221ILINA4.18 "20Kaupalliset ympäristöt1 ja 21.3 "JohdotusmoduuliNorsunluu20 A€51.03
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221ILRNA -kytkin, valaistu, yksi napainen, 20A, 120 / 277VAC, punainen | AC4XEN 31A443 SNAP1221ILRNA4.18 "20Kaupalliset ympäristöt1 ja 21.3 "Johdotusmoduulipunainen20 A€51.03
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1221ILWNA -kytkin, valaistu, yksi napainen, 20A, 120 / 277VAC, valkoinen | AC4XEX 31A460 SNAP1221ILWNA4.18 "20Kaupalliset ympäristöt1 ja 21.3 "JohdotusmoduuliValkoinen20 A€51.03

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS SNAP1201ILWNA vipukytkin, valaistu, yksinapainen, 15A, 120/277VAC, valkoinen
€35.35 / yksikkö