HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS120ALLV Vipukytkin, yksinapainen, 5A, 24VDC, manteli | CE6RDX

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS120ALLV vipukytkin, yksinapainen, 5A, 24VDC, manteli

Tuote: CE6RDX Malli: DS120ALLV
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaihda kytkin
VäriManteli
Nykyinen arvostelu5 A
Jännitearvot24 VDC

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKäyttölämpötila.VäriLiitännätJännitearvotLeveysNykyinen arvosteluKorkeusOsoitinHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221PL Vipukytkin, yksinapainen, 20A, 120 / 277VAC, punainen | AE7LDN 5Z737 HBL1221PLSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutustapunainenSelkä ja sivu kytketty120-277 VAC1.31 "20 A1.86 "Valo palaa, kun kuorma on päällä€114.50
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RAYFSQFW Vipukytkin, yksi napainen, 15A, 120VAC, valkoinen | AZ4BHF RAYFSQFW32 astetta F - 104 astetta F.Valkoinen-120 VAC2.2 "1.5 A4.1 "-€64.64
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RAYFSQFI -kytkin, yksinapainen, 15A, 120VAC, norsunluu | AZ4PVU RAYFSQFI32 astetta F - 104 astetta F.Norsunluu-120 VAC2.2 "1.5 A4.1 "-€64.64
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RAYFSQFLA -kytkin, yksinapainen, 15A, 120VAC, kevyt manteli | AZ4XER RAYFSQFLA32 astetta F - 104 astetta F.Kevyt manteli-120 VAC2.2 "1.5 A4.1 "-€64.64
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL1221WHCS -kytkin, yksinapainen, 20A, 120 / 277VAC, valkoinen | BC7RRD HBL1221WHCSSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutustaValkoinenSelkä ja sivu kytketty120-277 VAC1.45 "20 A1.82 "-€33.64
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL18221CN Vipukytkin, yksinapainen, 20A, 347VAC, ruskea | BC7RRE HBL18221CNSuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutustaRuskeaSelkä ja sivu kytketty347 VAC1.3 "20 A1.86 "-€38.58
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS CSB120I Seinäkytkin, 1 napainen, 20A, Norsunluu, 120 - 277V AC, Taka ja sivu | BC7WUQ 49YL39 CSB120ISuurin jatkuva 75 astetta C ja vähintään 40 astetta. C ilman vaikutustaNorsunluuSelkä ja sivu kytketty120-277 VAC1.49 "20 A1.83 "-€15.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS DS120ALLV vipukytkin, yksinapainen, 5A, 24VDC, manteli