BUSSMANN Piirilevysarjan erikoissulakkeet


Suodattaa
Vartalo tyyli: Lyijysulakkeet , Sulakkeen koko/ryhmä: PC-Tron , Sulakkeen tyyppi: Nopea isku , Korkeus: 4.67mm , Pituus: 8.89mm , Mfr. Sarja: PCB , Pakkaus: Pääosa , Lopetustyyppi: Radiaalinen , Jännite (AC): 250 VAC , Leveys: 8.13mm
TyyliMalliNykyinen arvosteluKeskeytysluokituseräHinta (ei alv)
A
PCB-1-1/2-R
1.5A-Sulakkeet€5.73
B
PCB-1-R
1A-Piirilevyn kiinnityssulake€5.73
C
PCB-2-1/2-R
2.5A50AReikäjohtimen sulakkeen kautta€5.73
D
PCB-2-R
2A50APiirilevyn kiinnityssulake€5.73
E
PCB-3-R
3A-Piirilevyn kiinnityssulake€5.73
F
PCB-1/2-R
500mA50A 250 VAC: lla, 10 kA 125 VAC: lla, 5.9 kA 450 VDC: llaPiirilevyn kiinnityssulake€5.73
G
PCB-3/4-R
750mA-Sulakkeet€5.73

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?