Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BROAN 983L -linjasovitinsarja | AD9NBZ 4TR41

BROAN NUTONE 983L In Line -adapterisarja

Varastossa
Tuote: AD9NBZ Malli: 983LRistiviite: 4TR41

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€48.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIn-line-sovitin
Kanavan koko8 x 12 "
Korkeus18 "
MateriaaliGalvanisoitu teräs
HuomautuksiaSallii tuulettimen asennuksen paikkoihin, jotka ovat kaukana ilmanottoaukosta
Leveys22 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5
Laivan korkeus (cm)5.33
Laivan pituus (cm)56.39
Laivan leveys (cm)46.74
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BROAN NUTONE 983L In Line -adapterisarja
€48.85 / yksikkö