Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BA2422 2-osainen lattialaatikko suorakulmainen teräs | AB9PZA 2EMR5

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BA2422 lattialaatikko 2-osainen suorakulmainen teräs

Varastossa
Tuote: AB9PZA Malli: BA2422Ristiviite: 2EMR5

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€239.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLattialaatikko
Koko35 Jengiä kohti
Putken koko(6) samankeskinen 1/2 "ja 3/4", (4) samankeskinen 1/2 ", 3/4", samankeskinen 3/4 ", 1", 1 1/4 "
Korkeus2.74 "
Pituus4.38 "
MateriaaliTeräs
Jengien lukumäärä2
Avauskoko4.5 "
ShapeSuorakulmainen
Tyyppi2-osainen suorakulmainen alumiinikauluksella
Leveys6.44 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.62
Laivan korkeus (cm)11.68
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)13.72
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Täysin säädettävä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiPutken kokoKorkeusLeveyseräPituusJengien lukumääräAvauskokoHinta
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS S1PT4X4BL Poke Through System 1 kpl 4 x 4 musta | AB9MMZ 2DZL9 S1PT4X4BL4 x 4, musta(3) 3/4 "12 17 / 32 "8"Paloluokiteltu pistokejärjestelmä8"18"€1,214.42
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTAL Poke Through System 1-osainen tyyli Alumiini | AB9MNB 2DZN2 S1PTALDual Style Line, alumiinipinta(2) 1 "15.5938"Paloluokiteltu pistokejärjestelmä8"28"€1,132.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BA2422 lattialaatikko 2-osainen suorakulmainen teräs
€239.40 / yksikkö