HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Lattialaatikot, 1 ja 2 jengillä, teräsrakenne


Suodattaa
Kapasiteetti: 35 Jengiä kohti , Reiän halkaisija: 4" , Materiaali: Teräs
TyyliMalliTyyppiPutken kokoKorkeusLeveyseräPituusJengien lukumääräAvauskokoHinta (ei alv)
A
BA2422
2-osainen suorakulmainen alumiinikauluksella(6) samankeskinen 1/2 "ja 3/4", (4) samankeskinen 1/2 ", 3/4", samankeskinen 3/4 ", 1", 1 1/4 "2.74 "6.44 "Lattialaatikko4.38 "24.5 "€239.40
B
S1PT4X4BL
4 x 4, musta(3) 3/4 "12 17 / 32 "8"Paloluokiteltu pistokejärjestelmä8"18"€1,214.42
C
S1PTAL
Dual Style Line, alumiinipinta(2) 1 "15.5938"Paloluokiteltu pistokejärjestelmä8"28"€1,132.48

Lattialaatikot, 1 ja 2 jengillä, teräsrakenne

Hubbell-johdotuslaite-Kellemsin lattialaatikot upotetaan huoneen tai toimiston lattiaan, jossa on johtoliitäntöjä useissa pistorasioissa. Niissä on teräsrakenne ja mustat tai alumiiniset viimeistelysuojukset, jotka vähentävät hapettumista paljailla pinnoilla. Lattialaatikoissa on myös pyöreitä, paloluokiteltuja, läpivientejä, jotka laajenevat tulipalon aikana, luoden palotiivisteen ja estäen lämmönsiirron. The Huuhtele suorakulmainen lattiarasia on säädettävissä tasoitusta ja korkeutta varten, ja siinä on betoni -iskuja, jotka mahdollistavat useita putkikokoja. Valitse laajasta valikoimasta näitä lattialaatikoita, saatavana 4 tuuman reiän halkaisijalla.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?