Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTAL Poke Through System 1-osainen tyyli Alumiini | AB9MNB 2DZN2

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTAL Poke Through System 1 kpl Style Line alumiinia

Varastossa
Tuote: AB9MNB Malli: S1PTALRistiviite: 2DZN2

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,132.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloluokiteltu pistokejärjestelmä
Putken koko(2) 1 "
Korkeus15.593
Reikä dia.4"
Pituus8"
MateriaaliTeräs
Jengien lukumäärä2
Avauskoko8"
ShapePyöreä
TyyppiDual Style Line, alumiinipinta
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.214
Laivan korkeus (cm)22.61
Laivan pituus (cm)42.42
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erikoisominaisuudet: Sisältää Hubbell-järjestelmän: Yksi kaksikanavainen lattiasovitus (2EMT7) ja kaksoistyylinen linjan avaava aluslevy (2DZN5) kahden tyyli- tai ylijännitesäiliön tai yhden GFCI: n ja yhden tyylilinjan vastaanottimen vastaanottamiseksi, ulostulokehyksiä voidaan käyttää sovelluksen muuntamiseen a

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiPutken kokoKorkeusLeveyseräPituusJengien lukumääräAvauskokoHinta
HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS S1PT4X4BL Poke Through System 1 kpl 4 x 4 musta | AB9MMZ 2DZL9 S1PT4X4BL4 x 4, musta(3) 3/4 "12 17 / 32 "8"Paloluokiteltu pistokejärjestelmä8"18"€1,214.42
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BA2422 2-osainen lattialaatikko suorakulmainen teräs | AB9PZA 2EMR5 BA24222-osainen suorakulmainen alumiinikauluksella(6) samankeskinen 1/2 "ja 3/4", (4) samankeskinen 1/2 ", 3/4", samankeskinen 3/4 ", 1", 1 1/4 "2.74 "6.44 "Lattialaatikko4.38 "24.5 "€239.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTAL Poke Through System 1 kpl Style Line alumiinia
€1,132.48 / yksikkö