Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HUBBELL-JOHDOLAITTEET-KELLEMS S1PT4X4BL Poke Through System 1 kpl 4 x 4 musta | AB9MMZ 2DZL9

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4BL Poke Through System 1 kpl 4 x 4 musta

Varastossa
Tuote: AB9MMZ Malli: S1PT4X4BLRistiviite: 2DZL9

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,214.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaloluokiteltu pistokejärjestelmä
Putken koko(3) 3/4 "
Korkeus12 17 / 32 "
Reikä dia.4"
Pituus8"
MateriaaliTeräs
Jengien lukumäärä1
Avauskoko8"
ShapePyöreä
Tyyppi4 x 4, musta
Leveys8"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.9845
Laivan korkeus (cm)20.83
Laivan pituus (cm)42.16
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: Sisältää Hubbell-järjestelmän: Yksi 4X4-lattiasovitin (2EMT8), jossa on neljä esijohdotettua 20A-, 125V-astiaa ja neljä avainkivestä avautuvaa aluslevyä (2DZN6), astioissa on yhden tai kahden piirin johdotus sekä eristetty maadoitusominaisuus

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiPutken kokoKorkeusLeveyseräPituusJengien lukumääräAvauskokoHinta
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PTAL Poke Through System 1-osainen tyyli Alumiini | AB9MNB 2DZN2 S1PTALDual Style Line, alumiinipinta(2) 1 "15.5938"Paloluokiteltu pistokejärjestelmä8"28"€1,132.48
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS BA2422 2-osainen lattialaatikko suorakulmainen teräs | AB9PZA 2EMR5 BA24222-osainen suorakulmainen alumiinikauluksella(6) samankeskinen 1/2 "ja 3/4", (4) samankeskinen 1/2 ", 3/4", samankeskinen 3/4 ", 1", 1 1/4 "2.74 "6.44 "Lattialaatikko4.38 "24.5 "€239.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS S1PT4X4BL Poke Through System 1 kpl 4 x 4 musta
€1,214.42 / yksikkö